ALTRONIX Nätverkshanterade mellanspann


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
NetWay8BT
23 346 SEK
B
NetWay8GL
13 674 SEK
B
NetWay8G
13 695 SEK
C
NetWay16G
20 950 SEK
B
NetWay8GP
20 688 SEK

Nätverkshanterade mellanspann

Altronix NetWay-midspans tillhandahåller kraft- och passdata för PoE- och PoE+-kompatibla kameror/edge-enheter. Dessa nätverkshanterade midspans har en batteriladdare för applikationer som kräver backup. De är integrerade med inbyggd LINQ-teknik för att övervaka, kontrollera och rapportera ström och diagnostik. Denna teknik ger också lokal och/eller fjärråtkomst till viktig information via LAN/WAN. Dessa enheter har gula och gröna LED visuella indikatorer för att förmedla IP-länk och portstatus.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?