ALTRONIX WAYPOINT5 Utomhus P / s 24vac / 28vac @ 4a 115 / 230v | AC7DBW 38C669

ALTRONIX WAYPOINT5 Utomhus P/s 24vac/28vac @ 4a 115/230v

Finns i lager
Artikel: AC7DBW Modell: WAYPOINT5Korsreferens: 38C669

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 831 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Utomhusladdare
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)5.593
Kapslingshöjd (in.)13-5/16
Kapslingsbredd (in.)11-5/16
ingångs~~POS=TRUNC115 VAC vid 60 Hz, 230 VAC vid 50 Hz
Inspänning115 VAC eller 230 VAC
MaterialFörstärkt polyesterfiber
Antal utgångar1
Utgångsström12 VDC eller 24 VDC @ 4A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypUtomhus
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8504409550
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellingångs~~POS=TRUNCInspänningArtikelAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångPris
ALTRONIX WAYPOINT307A Utomhus P / s 24vac / 28vac @ 10a 277v | AC7DBU 38C667 WAYPOINT307A60 Hz277 VACAC utomhusströmförsörjning224 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, Båda 24 VAC och 28 VAC får inte överstiga 10A24 VAC eller 28 VAC6 343 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX WAYPOINT5 Utomhus P/s 24vac/28vac @ 4a 115/230v
4 831 kr /enhet