ALTRONIX WAYPOINT307A Utomhus P / s 24vac / 28vac @ 10a 277v | AC7DBU 38C667

ALTRONIX WAYPOINT307A Utomhus P/s 24vac/28vac @ 10a 277v

Finns i lager
Artikel: AC7DBU Modell: WAYPOINT307AKorsreferens: 38C667

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 343 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC utomhusströmförsörjning
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)5.593
Kapslingshöjd (in.)13-5/16
Kapslingsbredd (in.)11-5/16
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning277 VAC
MaterialFörstärkt polyesterfiber
Antal utgångar2
Utgångsström24 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, Båda 24 VAC och 28 VAC får inte överstiga 10A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypUtomhus
Spänningsutgång24 VAC eller 28 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8504407001
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellingångs~~POS=TRUNCInspänningArtikelAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångPris
ALTRONIX WAYPOINT5 Utomhus P / s 24vac / 28vac @ 4a 115 / 230v | AC7DBW 38C669 WAYPOINT5115 VAC vid 60 Hz, 230 VAC vid 50 Hz115 VAC eller 230 VACDC Utomhusladdare112 VDC eller 24 VDC @ 4A12 VDC eller 24 VDC4 831 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX WAYPOINT307A Utomhus P/s 24vac/28vac @ 10a 277v
6 343 kr /enhet