ALTRONIX Passiva transceivernav, med integrerad kamerakraft


Filter
Batterier krävs: Nej , Kapslingsdjup (In.): 8.50 , Kapslingshöjd (in.): 1.63 , Kapslingsbredd (in.): 19.13 , Avsluta: Svart , Material: Stål , Antal utgångar: 24 VAC eller 28 VAC , Underkategori: Transceiver Hub: Rackmontering , Utspänning: 24 VAC eller 28 VAC
StilModellingångs~~POS=TRUNCInspänningArtikelUtgångsströmTypPris (ex moms)
A
HUBWAY16D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hubb med 16 kanaler10AUTP Transceiver Hub, rackmontering19 139 SEK
B
HUBWAY83D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hubb med 8-kanals W / 8 likströmsbalanser5AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssats13 443 SEK
C
HUBWAY8DS
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hubb med 8 kanaler5AUTP Transceiver Hub, rackmontering9 086 SEK
B
HUBWAY8D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hubb med 8 kanaler5AUTP Transceiver Hub, rackmontering9 367 SEK
C
HubWay83CDS
60 Hz115 VACPassiv UTP-hubb med 8-kanals W / 8 likströmsbalanser5AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssats13 443 SEK
C
HUBWAY8CDS
60 Hz115 VACPassiv UTP-hubb med 8 kanaler5AUTP Transceiver Hub, rackmontering9 198 SEK
A
HUBWAY16CD
60 Hz115 VACPassiv UTP-hubb med 16 kanaler10AUTP Transceiver Hub, rackmontering18 679 SEK
B
HUBWAY8CD
60 Hz115 VACPassiv UTP-hubb med 8 kanaler5AUTP Transceiver Hub, rackmontering9 198 SEK

Passiva transceivernav, med integrerad kamerakraft

Altronix UTP passiva transceiverhubbar används för att överföra UTP-video, kraft och data över en enda CAT-5 eller högstrukturerad kabel för höghastighetsöverföring. De tillhandahåller 8 kamerakanaler i utrymmesbesparande, vägg- eller rackmonterade höljen med videoöverföringar upp till 750 fot per kanal. Dessa enheter har individuellt valbara 24VAC eller 28VAC PTC-skyddade utgångar med överspänningsdämpning för att motstå ökande temperaturer. Den valfria HubSat4D Passiv UTP Transceiver Hub med inbyggd kameraström kan användas som en tillbehörsmodul för att överföra video från 4 kameror åt gången över en enda CAT-5 eller högstrukturerad kabel och ge ström för att minimera risken för spänningsfall, i samband med långa kabeldragningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?