ALTRONIX HUBWAY8DS Passiv UTP Transceiver Hub, 8 lysdioder, 5A Max ström | AD9KYF 4TFX2

ALTRONIX HUBWAY8DS Passiv UTP Transceiver Hub, 8 lysdioder, 5A Max ström

Finns i lager
Artikel: AD9KYF Modell: HUBWAY8DSKorsreferens: 4TFX2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 086 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPassiv UTP-hubb med 8 kanaler
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)8.50
Kapslingshöjd (in.)1.63
Kapslingsbredd (in.)19.13
FinishSvart
ingångs~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Inspänning115 VAC / 230 VAC
MaterialStål
Antal utgångar24 VAC eller 28 VAC
Utgångsström5A
UnderkategoriTransceiver Hub: Rackmontering
TypUTP Transceiver Hub, rackmontering
Spänningsutgång24 VAC eller 28 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.0175
Fartygets höjd (cm)30.23
Fartygets längd (cm)50.55
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8525601055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellingångs~~POS=TRUNCInspänningArtikelUtgångsströmTypPris
ALTRONIX HUBWAY16CD UTP Passiv Transceiver Hub, Videoöverföring upp till 750 fot | AD9KXM 4TFV3 HUBWAY16CD60 Hz115 VACPassiv UTP-hubb med 16 kanaler10AUTP Transceiver Hub, rackmontering18 679 kr
ALTRONIX HUBWAY16D 16-kanals passiv balun med kamerakraft, 10 Ampere | AD9KXN 4TFV4 HUBWAY16D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hubb med 16 kanaler10AUTP Transceiver Hub, rackmontering19 139 kr
ALTRONIX HubWay83CDS Passiv UTP Transceiver Hub, 8 Power LEDs, 60 Hz Input | AD9KXX 4TFW3 HubWay83CDS60 Hz115 VACPassiv UTP-hubb med 8-kanals W / 8 likströmsbalanser5AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssats13 443 kr
ALTRONIX HUBWAY83D Passiv UTP-nav i stål med 8-kanals effekt, 5A totalström | AD9KXY 4TFW4 HUBWAY83D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hubb med 8-kanals W / 8 likströmsbalanser5AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssats13 443 kr
ALTRONIX HUBWAY8CD 8-kanals passiv UTP-hub med inbyggd kameraström | AD9KYB 4TFW7 HUBWAY8CD60 Hz115 VACPassiv UTP-hubb med 8 kanaler5AUTP Transceiver Hub, rackmontering9 198 kr
ALTRONIX HUBWAY8CDS UTP Passiv Transceiver Hub, Videoöverföring upp till 750 fot | AD9KYC 4TFW8 HUBWAY8CDS60 Hz115 VACPassiv UTP-hubb med 8 kanaler5AUTP Transceiver Hub, rackmontering9 198 kr
ALTRONIX HUBWAY8D Passiv UTP-nav i stål, 8 kamerakanaler, svart finish | AD9KYD 4TFW9 HUBWAY8D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hubb med 8 kanaler5AUTP Transceiver Hub, rackmontering9 367 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX HUBWAY8DS Passiv UTP Transceiver Hub, 8 lysdioder, 5A Max ström
9 086 kr /enhet