Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX MOM5C Strömfördelnings- och hjälpmoduler | AD9LDQ 4TGG7

ALTRONIX MOM5C kraftfördelning och hjälpmoduler

Finns i lager
Artikel: AD9LDQ Modell: MOM5CKorsreferens: 4TGG7
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
2 063 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Dist Module, 5 utgångar PTC-kapsling
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)3.50
Kapslingshöjd (in.)8.50
Kapslingsbredd (in.)7.25
FinishGrey
Inspänning12 VDC/24 VDC
MaterialStål
Antal utgångar12 VDC eller 24 VDC
UnderkategoriStrömfördelningsmodul
TypKraftfördelnings- och hjälpmoduler
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)12.07
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLängdMaterialTypBreddPris
ALTRONIX MOM5 strömfördelningsmodul, 5 utgångar (klass 2 klassad, PTC-skyddad) | AD9LDP 4TGG6 MOM5Power Dist Module, 5 utgångar PTC3.5 "Fenol eller glasfiberKraftfördelnings- och hjälpmoduler5.25 "664SEK
ALTRONIX PD16W strömfördelningsmodul 16 Utgångssäkring | AE2ABY 4WAH9 PD16WPower Dist Module 16 utgångssäkring5.88 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board6"971SEK
ALTRONIX PD16WCB Strömfördelningsmodul 16 Utgång Ptc | AE2ABZ 4WAJ1 PD16WCBPower Dist Module 16 Utgång PTC5.88 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board6"1 076 kr
ALTRONIX PD4UL strömfördelningsmodul, 4 säkringar, 3.5A/250V märkeffekt | AE2ACC 4WAJ4 PD4ULPower Dist Module 4 utgångssäkring5.25 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board3.25 "506SEK
ALTRONIX PD4ULCB strömfördelningsmodul, överspänningsdämpad, 4 PTC-utgångar | AE2ACD 4WAJ5 PD4ULCBPower Dist Module 4 Utgång PTC5.25 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board3.25 "500SEK
ALTRONIX PD8UL strömfördelningsmodul, 8 individuellt säkrade utgångar | AE2ACG 4WAJ8 PD8ULPower Dist Module 8 utgångssäkring5.25 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board3.25 "664SEK
ALTRONIX PD8ULCB 8 uteffektsfördelningsmodul, 2A/250V klassificerade PTC:er | AE2ACH 4WAJ9 PD8ULCBPower Dist Module 8 Utgång PTC5.25 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board3.25 "664SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX MOM5C kraftfördelning och hjälpmoduler
2 063 kr /enhet