Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX MOM5 strömfördelningsmodul, 5 utgångar (klass 2 klassad, PTC-skyddad) | AD9LDP 4TGG6

ALTRONIX MOM5 strömfördelningsmodul, 5 utgångar (klass 2 klassad, PTC-skyddad)

Finns i lager
Artikel: AD9LDP Modell: MOM5Korsreferens: 4TGG6
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
664SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Dist Module, 5 utgångar PTC
Batterier krävsNej
Höjd1"
Inspänning12 VDC/24 VDC
Längd3.5 "
MaterialFenol eller glasfiber
Antal utgångar12 VDC eller 24 VDC
UnderkategoriStrömfördelningsmodul
TypKraftfördelnings- och hjälpmoduler
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC
Bredd5.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Multi-output power distribution module för att konvertera en icke-strömbegränsad VDC-ingång till fem klass-2-klassade, PTC-skyddade effektbegränsade utgångar (fungerar i både felsäkert och felsäkert läge)
    • Gränssnitt med de flesta likströmsförsörjningar och har strömavbrottsövervakningsrelä och LED-indikatorer
    • Ingång: 12/24 VDC
    • Utgång: 12/24 VDC @ 2 A per utgång
    • Arbetstemperatur: 0 till 49 grader C (32 till 120 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLängdMaterialTypBreddPris
ALTRONIX MOM5C Strömfördelnings- och hjälpmoduler | AD9LDQ 4TGG7 MOM5CPower Dist Module, 5 utgångar PTC-kapsling-StålKraftfördelnings- och hjälpmoduler-2 063 kr
ALTRONIX PD16W strömfördelningsmodul 16 Utgångssäkring | AE2ABY 4WAH9 PD16WPower Dist Module 16 utgångssäkring5.88 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board6"971SEK
ALTRONIX PD16WCB Strömfördelningsmodul 16 Utgång Ptc | AE2ABZ 4WAJ1 PD16WCBPower Dist Module 16 Utgång PTC5.88 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board6"1 076 kr
ALTRONIX PD4UL strömfördelningsmodul, 4 säkringar, 3.5A/250V märkeffekt | AE2ACC 4WAJ4 PD4ULPower Dist Module 4 utgångssäkring5.25 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board3.25 "506SEK
ALTRONIX PD4ULCB strömfördelningsmodul, överspänningsdämpad, 4 PTC-utgångar | AE2ACD 4WAJ5 PD4ULCBPower Dist Module 4 Utgång PTC5.25 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board3.25 "500SEK
ALTRONIX PD8UL strömfördelningsmodul, 8 individuellt säkrade utgångar | AE2ACG 4WAJ8 PD8ULPower Dist Module 8 utgångssäkring5.25 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board3.25 "664SEK
ALTRONIX PD8ULCB 8 uteffektsfördelningsmodul, 2A/250V klassificerade PTC:er | AE2ACH 4WAJ9 PD8ULCBPower Dist Module 8 Utgång PTC5.25 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board3.25 "664SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX MOM5 strömfördelningsmodul, 5 utgångar (klass 2 klassad, PTC-skyddad)
664SEK /enhet