ALTRONIX Strömförsörjningsladdare / -kort, enkel säkrad utgång


Filter
Batterier krävs: Nej , Höjd: 2.6 " , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Inspänning: 115 VAC , Material: Fenol eller glasfiber , Utström: 10A , Underkategori: Strömförsörjning / laddare , Typ: Strömförsörjning / laddarkort
StilModellArtikelLängdAntal utgångarSpänningsutgångBreddPris (ex moms)
A
AL1012ULXB
Strömförsörjningskort, 12 VDC @ 10A5.1 "12 VDC12 VDC7.8 "3 938 SEK
B
AL1024ULXB2
Strömförsörjningskort, 24 VDC @ 10A5.11 "24 VDC24 VDC8.63 "4 561 SEK

Strömförsörjningsladdare / -kort, enkel säkrad utgång

Altronix strömförsörjningsladdare/kort omvandlar 115VAC, 60 Hz ingång till enstaka 12VDC icke effektbegränsade spänningsutgångar. De har fenol- eller glasfiberkonstruktion, vilket säkerställer utmärkt elektrisk isolering och filtrerade och elektroniskt reglerade utgångar för en jämn likströmsförsörjning. Dessa kort skyddar mot kortslutning och termisk överbelastning och har inbyggda laddare för förseglade, blysyra- eller gelbatterier. De erbjuder automatiska växlingar till stand-by-batterier vid AC-fel och noll spänningsfall vid övergång till batteribackup. Välj från ett brett utbud av dessa strömförsörjningskort med driftstemperaturer från 0 grader till 49 grader Celsius och finns i 12VDC och 24VDC spänningsutgångar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?