Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX AL1012ULXB Strömförsörjningskort 12vdc @ 10a | AD9KHU 4TEG3

ALTRONIX AL1012ULXB Strömförsörjningskort 12vdc @ 10a

Finns i lager
Artikel: AD9KHU Modell: AL1012ULXBKorsreferens: 4TEG3
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
3 938 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjningskort, 12 VDC @ 10A
Batterier krävsNej
Höjd2.6 "
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
Längd5.1 "
MaterialFenol eller glasfiber
Antal utgångar12 VDC
Utgångsström10A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypStrömförsörjning / laddarkort
Spänningsutgång12 VDC
Bredd7.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)10.48
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)19.69
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Altronix AL1012ULXB strömförsörjningskort används i säkerhets- och åtkomstkontrollsystem för att ge tillförlitlig och reglerad ström till flera enheter samtidigt. Det säkerställer konsekvent prestanda och underlättar smidig drift av ansluten utrustning.

Funktioner:

  • Denna försörjningstavla har fenol-/glasfiberkonstruktion för hållbarhet och motståndskraft mot olika miljöfaktorer.
  • Den levereras utan batterier för drift, vilket säkerställer konsekvent funktionalitet utan behov av frekventa byten.
  • Den erbjuder flera utgångar vid 12VDC för anslutning av olika enheter som kräver samma spänningsmatning.
  • Detta strömförsörjningskort har batterikablar så att den laddningsbara utrustningen kan sättas in i dem för effektiv laddning.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag det här strömförsörjningskortet?

A.

  • Ta försiktigt bort damm och skräp med en mjuk, torr borste eller trasa.
  • Använd tryckluft för att ta bort envisa partiklar utan att skada.
  • Inspektera skivan regelbundet för tecken på skador eller slitage.
  • Undvik att använda flytande rengöringsmedel eller lösningsmedel för att förhindra elektriska skador.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer ett strömförsörjningskort?

A.

  • Kompatibilitet med dina systemkrav
  • Effekteffektivitet och värmeavledning
  • Pålitlighet och hållbarhet
  • Skydd mot överspänningar och kortslutningar
  • Storlek och formfaktor för enkel integration
  • Överensstämmelse med industristandarder och certifieringar
  • Varumärkes rykte och kundsupport

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder ett strömförsörjningskort?

A.

  • Säkerställ korrekt jordning för att förhindra elektriska faror.
  • Använd lämpliga säkringar eller strömbrytare för att förhindra överbelastning och kortslutning.
  • Undvik att utsätta skivan för fukt eller extrema temperaturer för att förhindra skador.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLängdAntal utgångarSpänningsutgångBreddPris
ALTRONIX AL1024ULXB2 Strömförsörjningskort 24vdc @ 10a | AD9KJG 4TEH6 AL1024ULXB2Strömförsörjningskort, 24 VDC @ 10A5.11 "24 VDC24 VDC8.63 "4 561 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL1012ULXB Strömförsörjningskort 12vdc @ 10a
3 938 kr /enhet