Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX AL1024ULXB2 Strömförsörjningskort 24vdc @ 10a | AD9KJG 4TEH6

ALTRONIX AL1024ULXB2 Strömförsörjningskort 24vdc @ 10a

Finns i lager
Artikel: AD9KJG Modell: AL1024ULXB2Korsreferens: 4TEH6
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
4 561 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjningskort, 24 VDC @ 10A
Batterier krävsNej
Höjd2.6 "
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
Längd5.11 "
MaterialFenol eller glasfiber
Antal utgångar24 VDC
Utgångsström10A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypStrömförsörjning / laddarkort
Spänningsutgång24 VDC
Bredd8.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Altronix AL1024ULXB2 strömförsörjningskort omvandlar inkommande växelström till stabil och pålitlig likström för att säkerställa konsekvent drift av viktiga säkerhetskomponenter. Den är idealisk för elektroniska system, särskilt inom domänerna för åtkomstkontroll, säkerhet och övervakning, vilket säkerställer skydd av åtkomstpunkter och oavbruten drift av säkerhetssystem.

Funktioner:

  • Altronix AL1024ULXB2 strömförsörjningskort har fenol- eller glasfiberkonstruktion för att säkerställa hållbarhet och motståndskraft under olika miljöförhållanden.
  • Den har flera utgångar som rymmer olika elektroniska enheter i säkerhets- och passersystem.
  • Detta strömförsörjningskort erbjuder batterikablar för att underlätta enkel integration med reservkraftsystem.
  • Den överensstämmer med UL-standarder och uppfyller erkända säkerhets- och prestandariktmärken.
  • Den arbetar med en ingångsfrekvens på 60 Hz: Med en standardingångsfrekvens på 60 Hz kan detta kort hantera ströminmatning inom det specificerade området.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur kompakt är designen på detta strömförsörjningskort?

S. AL1024ULXB2 har en kompakt design med dimensioner på 5.11 tum i längd, 8.63 tum i bredd och 2.6 tum på höjd.

F. Finns det några underhållskrav för detta Altronix AL1024ULXB2 strömförsörjningskort?

A. Regelbundna inspektioner och rengöring för att avlägsna damm och skräp rekommenderas för att bibehålla optimal prestanda. Användare bör också verifiera att kortslutnings- och överbelastningsskyddet fungerar.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLängdAntal utgångarSpänningsutgångBreddPris
ALTRONIX AL1012ULXB Strömförsörjningskort 12vdc @ 10a | AD9KHU 4TEG3 AL1012ULXBStrömförsörjningskort, 12 VDC @ 10A5.1 "12 VDC12 VDC7.8 "3 938 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL1024ULXB2 Strömförsörjningskort 24vdc @ 10a
4 561 kr /enhet