ALTRONIX R615DC1016 Strömförsörjning 16 Säkring 6-15vdc @ 10a rack | AE2ADH 4WAN5

ALTRONIX R615DC1016 Strömförsörjning 16 säkring 6-15vdc @ 10a Rack

Finns i lager
Artikel: AE2ADH Modell: R615DC1016Korsreferens: 4WAN5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 058 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 16Fuse 6-15 VDC @ 10A Rack
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)8.50
Kapslingshöjd (in.)3.25
Kapslingsbredd (in.)19.13
FinishSvart
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar6-15 VDC
Utgångsström10A
UnderkategoriStrömförsörjning: rackmontering
TypCCTV DC, rackmontering
Spänningsutgång6-15 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.74
Fartygets höjd (cm)30.23
Fartygets längd (cm)50.17
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelUtgångsströmPris
ALTRONIX R615DC1016CB Strömförsörjning 16ptc 6-15vdc @ 10a Rack | AE2ADJ 4WAN6 R615DC1016CBStrömförsörjning 16PTC 6-15 VDC @ 10A Rack10A7 058 kr
ALTRONIX R615DC416UL Strömförsörjning 16 Säkring 6-15vdc @ 4a rack | AE2ADK 4WAN7 R615DC416ULStrömförsörjning 16Fuse 6-15 VDC @ 4A Rack4A6 316 kr
ALTRONIX R615DC416ULCB Strömförsörjning 16ptc 6-15vdc @ 4a Rack | AE2ADL 4WAN8 R615DC416ULCBStrömförsörjning 16PTC 6-15 VDC @ 4A Rack4A6 316 kr
ALTRONIX R615DC616UL Strömförsörjning 16 Säkring 6-15vdc @ 6a Rack | AE2ADM 4WAN9 R615DC616ULStrömförsörjning 16Fuse 6-15 VDC @ 6A Rack6A6 687 kr
ALTRONIX R615DC616ULCB Strömförsörjning 16ptc 6-15vdc @ 6a Rack | AE2ADN 4WAP1 R615DC616ULCBStrömförsörjning 16PTC 6-15 VDC @ 6A Rack6A6 687 kr
ALTRONIX R615DC8UL Strömförsörjning 8 Säkring 6-15vdc @ 4a rack | AE2ADP 4WAP2 R615DC8ULStrömförsörjning 8Fuse 6-15 VDC @ 4A Rack4A6 167 kr
ALTRONIX R615DC8ULCB Strömförsörjning 8ptc 6-15vdc @ 4a Rack | AE2ADQ 4WAP3 R615DC8ULCBStrömförsörjning 8PTC 6-15 VDC @ 4A Rack4A6 167 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX R615DC1016 Strömförsörjning 16 säkring 6-15vdc @ 10a Rack
7 058 kr /enhet