ALTRONIX VERTILINE166CD Rackmonterad strömförsörjning, 15A huvudsäkring, 16 PTC-utgångar | AE2AMR 4WCE2

ALTRONIX VERTILINE166CD Rackmonterad strömförsörjning, 15A huvudsäkring, 16 PTC-utgångar

Finns i lager
Artikel: AE2AMR Modell: VERTILINE166CDKorsreferens: 4WCE2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 731 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 16PTC 24Vac @ 14A Rack
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)8.50
Kapslingshöjd (in.)3.25
Kapslingsbredd (in.)19.13
FinishSvart
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar24 VAC eller 28 VAC
Utgångsström14A
UnderkategoriStrömförsörjning: rackmontering
TypCCTV Ac, rackmontering
Spänningsutgång24 VAC eller 28 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.3825
Fartygets höjd (cm)30.23
Fartygets längd (cm)50.55
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellingångs~~POS=TRUNCInspänningArtikelPris
ALTRONIX VERTILINE166 CCTV-rackmonterad strömförsörjning, sexton 24 / 28VAC-utgångar | AE2AMP 4WCD9 VERTILINE16650 / 60 Hz115 VAC / 230 VACStrömförsörjning 16Fuse 24Vac @ 14A Rack11 731 kr
ALTRONIX VERTILINE166C CCTV-strömförsörjning, 15A huvudsäkring, 16 säkringsskyddade utgångar | AE2AMQ 4WCE1 VERTILINE166C60 Hz115 VACStrömförsörjning 16Fuse 24Vac @ 14A Rack11 731 kr
ALTRONIX VERTILINE166D Strömförsörjning, 16 valbara 24 / 28VAC strömutgångar | AE2AMT 4WCE3 VERTILINE166D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACStrömförsörjning 16PTC 24Vac @ 14A Rack11 731 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX VERTILINE166CD Rackmonterad strömförsörjning, 15A huvudsäkring, 16 PTC-utgångar
11 731 kr /enhet