WKM DYNACENTRIC Fjärilsventil


Filter
efterlevnad: ASME B16.5, ASME B16.34 stålventiler, ASME / FCI 70-2 Kontrollventilläckage, MSS-SP - %% kvalitetsgjutgods, US Coast Guard Kategori A , Skivmaterial: Rostfritt stål , Liner Material: PTFE , Max. Vattentryck: 150 psi , Temp. Räckvidd: -20 till 500 grader F
StilModellBody MaterialBultcirkel Dia.Hantera typAntal bulthålRörstorlekStilPris (ex moms)
A
06-B5110-02-S02-11/HL
Kolstål A216 Gr.WCC9.5 "Spak86"Rån20 794 SEK
A
12-B5110-02-S02-11/WG
Kolstål A216 Gr.WCC17 "Gear Operated1212 "Rån72 863 SEK
A
04-B5110-02-S02-11/HL
Kolstål A216 Gr.WCC7.5 "Spak84"Rån13 657 SEK
A
08-B5110-02-S02-11/HL
Kolstål A216 Gr.WCC11.75 "Gear Operated88"Rån28 467 SEK
A
10-B5110-02-S02-11/WG
Kolstål A216 Gr.WCC14.25 "Gear Operated1210 "Rån54 874 SEK
B
03-B5110-02-S02-11/HL
Kolstål A216 Gr.WCC6"Spak43"Rån11 322 SEK
A
08-B5123-02-S02-11/HL
Rostfritt stål A351 Gr. CF8M11.75 "Spak88"Juli57 389 SEK
A
10-B5123-02-S02-11/WG
Rostfritt stål A351 Gr. CF8M14.25 "Spak1210 "Juli88 523 SEK
A
12-B5123-02-S02-11/WG
Rostfritt stål A351 Gr. CF8M17 "Spak1212 "Juli114 250 SEK
A
06-B5123-02-S02-11/HL
Rostfritt stål A351 Gr. CF8M9.5 "Spak86"Juli42 887 SEK
C
03-B5123-02-S02-11/HL
Rostfritt stål A351 Gr. CF8M6"Spak43"Juli22 433 SEK
A
04-B5123-02-S02-11/HL
Rostfritt stål A351 Gr. CF8M7.5 "Spak84"Juli27 007 SEK

Fjärilsventil

WKM DynaCentric högpresterande fjärilsventiler är billiga och lätta ventiler som används i högtrycksapplikationer som inkluderar vatten, olja, ånga, gas och gödsel. Dessa fjärilsventiler erbjuder underhållsfri prestanda och finns i flänslösa skivor och gängade stilar. De har en kraftig skivdesign som tål hög belastning och deras breda skivkant ger större tätningsyta. WKM-ventiler har ett internt stopp som förhindrar skador på säten som orsakas av att skivan går över och ger även korrekt skivinställning i stängt läge. De har en djup packboxdesign med fästelement i rostfritt stål och finns med TFE Chevron eller högtemperaturkompressionsförpackning för lång livslängd och positiv spindeltätning. De nedre skivfjädrarna på dessa fjärilsventiler stöder termisk expansion och ger konstant jordning. Välj mellan ett stort utbud av fjärilsventiler, tillgängliga i 3, 4, 10 & 12 tum rörstorlekar med kolstål eller rostfritt stål på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?