A Hjul Dia .: 6" , Länkhjul Material: Gjutformat gummi , Svänghjulstyp: (2) Styv, (2) Vridbar , Svänghjulsbredd: 2" , Färg: Red , Däckshöjd: 10.5 " , Däckstyp: Stål , Avsluta: Pulverlack , Rammaterial: Stål , Mätare: 11 , Typ av handtag: Avtagbar , Lastkapacitet: 1500 lb. , Antal länkhjul: 4 , Totala höjden: 37.5 "
Nesting Merchandise Plattform Lastbilar
Daytons häckande varuplattformstruckar används i fabriker, lager, lastkajer och lager- och postrum. Dessa lastbilar har en gångjärnsförsedd stålplattform för lastbilar för att kapsla och spara lagringsutrymme, och pulverlackerad finish för motstånd mot repor och rost. De är integrerade med pågjutna gummihjul för vibrationsdämpning och golvskydd, och finns i däcklängder på 48, 54 & 60 tum.
Funktioner
- Dayton plattformslastbilar med häckande varor är integrerade med svängbara och styva (2 vardera) gummihjul för vibrationsdämpning och golvskydd.
- Hjulen har hjulkuddar som möjliggör snabb borttagning och montering.
- Dessa enheter har en gångjärnsförsedd stålplattform för lastbilar för att bygga in och spara lagringsutrymme och pulverlackerad finish för motstånd mot repor och rost.
- Dessa lastbilar kommer med avsmalnande och lutande däck som tillåter att flera lastbilar skjuts ihop och sparar utrymme.
Vanliga frågor
Hur monteras Daytons plattformslastbilar med häckande varor?
- Installera de styva hjulen på den smala änden av plattformstrucken och de svängbara hjulen på den breda änden.
- Placera varje hjul i fästet och för in ett långt skaft genom hålen, säkra det med en låssprint.
- Fäst plattformen på ramen genom att fästa de två krokarna på plattformen vid den runda stången som finns i den smala änden av ramen.
- Lyft plattformen nära den breda änden av ramen och placera fjädrarna i hållarhålen.
- Se till att fjädrarna är inne i de övre och nedre hållarhålen, sänk sedan ner plattformen på fjädrarna.
- För in handtagets gängade ändar genom hålen i botten av handtagsuttagen på ramen.
- Säkra dessa handtag genom att installera låsmuttrar på de gängade ändarna, utan att dra åt för hårt.
Vilka delar av Daytons häckande plattformstruckar behöver inspektion och underhåll?
- Att bultar och muttrar är åtdragna måste kontrolleras var sjätte månad.
- Smörj hjulen med multifunktionslitiumfett med jämna mellanrum.
- Byt ut slitna komponenter vid behov.
Vad är lastkapaciteten för dessa plattformsbilar?
De kan hantera laster upp till 1500 lb.