ASHCROFT Sändare för nedsänkta nivåer


Filter
Noggrannhet: +/- 0.25% fullskala , Design: Kulnäsa , Drifttemp. Räckvidd: 14 grader till 104 grader F. , Utdata: 4 till 20mA DC , Ström som krävs: 10 till 30 VDC , blött material: 316 Rostfritt stål, polyuretan
StilModellKabellängdMätområdetryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
SL173SNCT42025FP5 #
25ft.0 till 115.5 fot0 till 5.0 psi11 643 SEK
A
SL173SNCT42050FP10 #
50ft.0 till 23.1 fot0 till 10.0 psi11 643 SEK
A
SL173SNCT42050FP15 #
50ft.0 till 34.6 fot0 till 15.0 psi13 846 SEK
A
SL173SNCT42100FP30 #
100ft.0 till 23.1 fot0 till 30.0 psi14 790 SEK
A
SL173SNCT42120FP50 #
120ft.0 till 23.1 fot0 till 50.0 psi16 041 SEK
A
SL173SNCT42150FP50 #
150ft.0 till 23.1 fot0 till 50.0 psi16 176 SEK
A
SL173SNCT42300FP100 #
300ft.0 till 23.1 fot0 till 100.0 psi22 621 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?