KERN AND SOHN CXB Series Räknevågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 300 x 330 x 110 mm , Hushöjd: 110 mm , Husets längd: 330 mm , Inspänning: 220 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 85% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Inbyggd strömförsörjning , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: g, kg , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsytas bredd: 300 mm
StilModelllinjäritetRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Vägning ytdjupPris (ex moms)
A
CXB 3K0.2
+/- 0.4g300 x 225 mm100mg1g225 mm4 610 SEK
B
CXB 6K0.5
+/- 1g300 x 220 mm200mg2g220 mm4 610 SEK
C
CXB 15K1
+/- 2g300 x 225 mm500mg5g225 mm4 676 SEK
D
CXB 30K2
+/- 4g300 x 225 mm1g10g225 mm4 610 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?