AMS Signature Series, Soil Bore Kit


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
352.73
15 057 SEK
A
352.74
14 921 SEK

Signature Series, Soil Bore Kit

AMS Signature Series mini jordborrsatser är lämpliga för provtagning och testning av jordkärnor från marken till djup på 12 eller 16 fot. Dessa kit innehåller en Signature Series vanlig & lerskruv (2-1/4 eller 3-1/4 tum), fyra förlängningar (3 eller 4 fot), ett 18-tums gummibelagt handtag och ett flexibelt poly-canvas-fodral (svart) ). AMS vanlig skruv har en spiralformad skruv lindad runt en cylindrisk axel med en skäregg i botten. Denna design hjälper till att erhålla störd jord eller prover nära ytan med små klumpar eller partiklar. Märkets slamborr har en laserskuren, cylindrisk design för enkel borttagning av tung, våt eller lerjord. Den har åtskilda bitar för att underlätta inträdet av klibbiga jordar för uppsamling. Signature Series gummikorshandtag har en öppen växelmekanism som enkelt rengör redskap. Poly-Canvas-fodral, å andra sidan, hjälper till att lagra och transportera värdefull provtagningsutrustning till vilken plats som helst. AMS Signature Series provtagningskomponenter är ytterligare integrerade med en kraftig gängad konfiguration som ger en robust och hållbar koppling mellan de olika delarna av en skruv, såsom huvudet, förlängningar och handtag. Detta gör att komponenterna enkelt kan kopplas till och från med endast 2-1/2 varv, vilket minimerar risken för gnagsår.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?