ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Kvinnlig armbåge mässing med låg bly


Filter
Grundmaterial: Mässing , Kroppsmaterial: Mässing med låg bly , Temp. Räckvidd: -65 grader till 250 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
700070-0202
5 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "227 SEK
A
700070-0302
5/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "-
RFQ
A
700070-0602
5/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 8 "3 / 8 "194 SEK
A
700070-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "170 SEK
A
700070-0608
9/16-24 x 11/16-20200 psi1 / 2 "3 / 8 "191 SEK
A
700070-1008
11/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "498 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?