Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700070-0602 Armbåge hona, låg bly, mässing 200 Psi | AF7EVQ 20XM76

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-0602 Armbåge hona, låg bly, mässing 200 psi

Finns i lager
Artikel: AF7EVQ Modell: 700070-0602Korsreferens: 20XM76

Få det Maj 7, Tisdag
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
226SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig armbåge
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing med låg bly
Kompressionsgängstorlek5/16-24 x 9/16-24
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700070-0202 Armbåge hona, låg bly, mässing 400 Psi | AF7EKY 20XM72 700070-02025 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "263SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700070-0302 Armbåge hona, låg bly, mässing 400 Psi | AF7EKZ 20XM73 700070-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700070-0404 Armbåge hona, låg bly, mässing 300 Psi | AF7EVP 20XM75 700070-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "198SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700070-0608 Armbåge hona, låg bly, mässing 200 Psi | AF7EVR 20XM77 700070-06089/16-24 x 11/16-20200 psi1 / 2 "3 / 8 "222SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700070-1008 Armbåge hona, låg bly, mässing 150 Psi | AF7EVT 20XM78 700070-100811/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "579SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-0602 Armbåge hona, låg bly, mässing 200 psi
226SEK /enhet