EATON D6-serien för allmänna reläer


Eaton D6-seriens generella reläer används för att styra flödet av elektrisk ström i en krets. De är idealiska för användning i automatiserade maskiner i produktionsanläggningar och andra styrsystem som belysning, vattenrening och luftkonditionering.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
D6PR3PG1
849 SEK
RFQ
A
D6PR3CH1
1 017 SEK
RFQ
A
D6PR3PH1
1 017 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa allmänna reläer består av en spole lindad runt en kärna och en uppsättning kontakter.
  • När den elektriska strömmen flyter genom spolen skapar den ett magnetfält runt kärnan.
  • Detta magnetfält drar till sig ett rörligt ankare kopplat till kontakterna, vilket gör att de stängs eller öppnas.
  • Denna mekanism gör det möjligt för reläet att styra flödet av elektrisk ström i en krets.

Funktioner

  • De är utrustade med en tryckknapp som ger manuell manövrering av reläet, ett fingergreppsskydd för att möjliggöra snabb borttagning av reläer från uttag och en låsdörr för att hålla tryckknappen och kontakter i driftläge när de aktiveras.
  • De har ett förseglat hölje och en elegant design som säkerställer en säker installation i trånga utrymmen.
  • De inkluderar även en vit plast-ID-bricka och en flaggindikator för enkel identifiering och felsökning.

Standarder och godkännanden

  • CSA
  • CE
  • RoHS

Vanliga frågor

Vad är en flaggindikator?

En mekanisk flaggindikator i generella reläer gör att användare kan se driftstatus i antingen manuellt eller strömförsörjt tillstånd.

Vad är syftet med en förseglad kapsling?

En förseglad kapsling skyddar reläets interna komponenter från yttre miljöer som damm, fukt och andra föroreningar. Detta förhindrar skador och eliminerar risken för felfunktion.

Vilka är fördelarna med att använda silverkontakter?

Silverkontakter används i reläer, brytare och andra elektriska enheter för att ge utmärkt ledningsförmåga och lågt kontaktmotstånd. De erbjuder hög motståndskraft mot korrosion och oxidation, vilket gör dem lämpliga för tuffa miljöer. Dessa enheter är också mindre benägna att slitas och hjälper till att öka enhetens livslängd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?