Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-900 Belagda handskar S Blå/Vit PR | AD8FCX 4JU95

ANSELL 11-900 Belagda handskar S Blå/Vit PR

Finns i lager
Artikel: AD8FCX Modell: 11-900Korsreferens: 4JU95
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
63SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbelagda handskar
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå1
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
Beläggningstäckninghandflatan
Beläggning FinishSmooth
BeläggningsmaterialNitril
FärgBlå vit
ManschettenElastisk
Mätare15
Längd7 7/8 "till 10"
FodermaterialNylon
StorlekS
Föreslagen användningsmiljöTorka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod4015191050
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
ANSELL 11-900 belagda handskar xS Blå/Vit PR | AD2JPY 3PXE9 11-900XS63SEK
ANSELL 11-900 Belagda handskar M Blå/Vit PR | AD8FCY 4JU96 11-900M63SEK
ANSELL 11-900 Belagda handskar L Blå/Vit PR | AD8FCZ 4JU97 11-900L63SEK
ANSELL 11-900 Coated Gloves XL Blå/Vit PR | AD8FDA 4JU98 11-900XL63SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-900 Belagda handskar S Blå/Vit PR
63SEK /enhet