ANSELL 74-047 Hyflex obelagda skärtåliga handskar


Filter
Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: 2240 , ANSI Cut Gras: 1579 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: 4 , Beläggningsmaterial: obestruket , Färg: Grå , Manschett: Sticka , Skärbeständig: Ja , Mätare: 13 , Hand: tvåhänt , Punkteringsbeständig: Nej
StilModellLängdStorlekPris (ex moms)
A
74-047
10.25 "638 SEK
A
74-047
11 "7119 SEK

74-047 Hyflex obelagda skärtåliga handskar

Ansell HyFlex 74-047 obelagda skärtåliga handskar är konstruerade för uppgifter som involverar vassa föremål, såsom bilmontering, gruvdrift och hantering av återvinningsbart material, för att skydda mot vassa kanter, knivar och eventuella skärsår.

Funktioner

  • Ansell HyFlex 74-047 obelagda skärtåliga handskar har en hög ANSI/ISEA skärnivå A4, vilket säkerställer överlägset skydd mot skärsår, vilket gör dem idealiska för uppgifter med vassa föremål.
  • Dessa handskar har en handsklängd på 10.25 tum, vilket ger utökad täckning för handen och handleden.
  • De är utrustade med ett 13-gauge Dyneema stickat material, känt för sin exceptionella styrka och skärmotstånd.
  • Dessa handskar är latexfria, vilket gör dem till ett lämpligt val för personer med latexallergier.
  • De är silikonfria för att förhindra ytkontamination i livsmedelshantering och kritiska tillverkningsprocesser.
  • De har en sömlös stickning, vilket säkerställer komfort och minskar risken för sömrelaterat obehag vid långvarig användning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?