ANSELL 74-301 Hyflex obelagda skärtåliga handskar


Filter
Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: 580 , ANSI Cut Gras: 6503 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: 5 , Beläggningsmaterial: obestruket , Färg: White , Manschett: Sticka , Skärbeständig: Ja , Mätare: 3 Strand SS , Hand: tvåhänt , Punkteringsbeständig: Nej
StilModellLängdStorlekPris (ex moms)
A
74-301
8.5 "6283 SEK
A
74-301
9.25 "7283 SEK
A
74-301
10 "8283 SEK
A
74-301
10.25 "9283 SEK
A
74-301
11 "10283 SEK

74-301 Hyflex obelagda skärtåliga handskar

Ansell HyFlex 74-301 obelagda skärtåliga handskar är noggrant utformade för metallbearbetning, glashantering och maskinunderhåll, och skyddar händerna från vassa kanter, blad och skavsår. Deras obelagda design säkerställer andningsförmåga, främjar komfort under långvarig användning.

Funktioner

  • Ansell HyFlex 74-301 obelagda skärtåliga handskar har en exceptionell ANSI/ISEA skärnivå A8, som erbjuder en hög nivå av skydd mot skärsår.
  • De är utrustade med handskfoder i rostfritt stål, vilket ger skärmotstånd, vilket gör dem lämpliga för de mest krävande uppgifterna.
  • Dessa handskar är latexfria, vilket säkerställer kompatibilitet med latexkänsliga användare och främjar säkerheten på arbetsplatsen.
  • De har en sömlös stickning som ökar komforten och minskar risken för sömrelaterat obehag vid långvarig användning.
  • Dessa handskar är silikonfria och obelagda, och erbjuder exceptionell andningsförmåga och fingerfärdighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?