Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 93-401 Cleanroom -handskar Nitril 2XL 5 mil - Förpackning om 100 | AB4FAF 1XKJ7

ANSELL 93-401 Renrumshandskar Nitril 2XL 5 mil - Paket med 100 st

Finns i lager
Artikel: AB4FAF Modell: 93-401Korsreferens: 1XKJ7

Få det Maj 14, Tisdag
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
753SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRenrumshandskar
Klass100
FärgWhite
ManschettenRullad pärlstav
FinishPulverfritt, texturerat
Handtvåhänt
ISO-klass5
Längd12 "
MaterialNitril
Storlek2XL
Tjocklek5 mil.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod4015191010
URSPRUNGSLANDMY

Produktinformation:

Ansell 93-401 renrumshandskar används i en kontrollerad miljö som ett renrum för att förhindra kontaminering. Dessa Ansell renrumshandskar används inom industrier som läkemedel, elektroniktillverkning och bioteknik, där det är avgörande att upprätthålla en steril och partikelfri miljö. De hjälper till att skydda både produkter och arbetare från potentiell kontaminering.

Funktioner:

  • De har en kornstruktur på fingertopparna för att säkerställa ett utmärkt grepp, vilket förbättrar taktil känslighet.
  • Dessa Ansell 93-401 renrumshandskar är latexfria, vilket minimerar risken för allergiska reaktioner.
  • De är testade mot natriumhydroxid (40%) och formaldehyd (37%) för ökad motståndskraft mot kemikalier.
  • Dessa EN ISO 374-5-klassade handskar skyddar mot bakterier, svampar och virus för ökad säkerhet i renrumsmiljöer.
  • De har en förlängd manschett för att ge extra skydd för handleden och underarmen.
  • Dessa Ansell renrumshandskar är gjorda med nitril för exceptionell kemikalieresistens.
  • De är designade på ett pulverfritt sätt för att minska risken för partikelkontamination i känsliga processer.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den acceptabla kvalitetsnivån (AQL) för dessa handskar?

S. AQL för dessa Ansell renrumshandskar är 1.5, vilket garanterar hög kvalitet och tillförlitlighet.

F. Vad är handflatans tjocklek på Ansell 93-401 renrumshandskar?

S. Handflatans tjocklek på dessa Ansell 93-401 renrumshandskar är 4.3 mil för optimalt skydd och flexibilitet.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på för att förvara dessa Ansell renrumshandskar?

A.

  • Förvara handskarna i en sval och torr miljö för att förhindra temperaturrelaterade skador.
  • Undvik direkt solljus, vilket kan försvaga materialet med tiden.
  • Bibehåll låga luftfuktighetsnivåer för att förhindra fukthållning i handskarna.
  • Håll handskarna borta från kemikalier och ämnen som kan äventyra deras kvalitet.
  • Försegla originalförpackningen när den inte används för att skydda handskarna från damm och föroreningar.
  • Överväg att använda förseglade behållare eller påsar för att förvara handskar som tagits ur originalförpackningen.
  • Skydda handskar från fysiska skador och undvik klämning eller punktering.
  • Undvik att förvara handskar nära material som kan reagera med eller försämra dem.
  • Rotera ditt handsklager för att använda äldre handskar först för att säkerställa fräschör.
  • Var uppmärksam på tillverkarens angivna hållbarhetstid eller utgångsdatum och använd handskar inom denna period.
  • Förvara handskar i en ren miljö för att förhindra kontaminering före användning.
  • Förvara handskar på en lättillgänglig plats för att säkerställa att de är lätt tillgängliga för användning.

Produktvarianter

ProduktModellManschettenFinishStorlekPris
ANSELL 93-401 Renrumshandskar Nitril xS 5 mil - Förpackning med 100 | AB4FAA 1XKJ2 93-401BeadedStruktureradXS753SEK
ANSELL 93-401 Renrumshandskar Nitril S 5 mil - Förpackning med 100 | AB4FAB 1XKJ3 93-401BeadedStruktureradS753SEK
ANSELL 93-401 Renrumshandskar Nitril 5 mil M - Förpackning om 100 | AB4FAC 1XKJ4 93-401Rullad pärlstavStruktureradM753SEK
ANSELL 93-401 Renrumshandskar Nitril 5 mil L - Förpackning med 100 | AB4FAD 1XKJ5 93-401Rullad pärlstavStruktureradL753SEK
ANSELL 93-401 Renrumshandskar Nitril 5 mil XL - Förpackning med 100 | AB4FAE 1XKJ6 93-401Rullad pärlstavPulverfritt, textureratXL753SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 93-401 Renrumshandskar Nitril 2XL 5 mil - Paket med 100 st
753SEK /enhet