Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0311016208 90 Deg. Street Armbow, 1/2 npt, galvaniserad | AB8AJR 25CF14

ANVIL 0311016208 90 Deg. Street Armbow, 1/2 npt, galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AB8AJR Modell: 0311016208Korsreferens: 25CF14
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
138SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Body MaterialGalvaniserat stål
Klass150
AnslutningstypFNPT x MNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek1 / 2 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7307199090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTemp. RäckviddPris
ANVIL 0311015606 90 Deg. Street Armbow, 1/8 npt, galvaniserad | AF8EFB 25CF11 03110156061 / 8 "-20 grader till 150 grader F.136SEK
ANVIL 0311015804 90 Deg. Street Armbow, 1/4 npt, galvaniserad | AF8EFC 25CF12 03110158041 / 4 "-65 grader till 250 grader F.140SEK
ANVIL 0311016000 90 Deg. Street Armbow, 3/8 npt, galvaniserad | AF8EFD 25CF13 03110160003 / 8 "-65 grader till 250 grader F.149SEK
ANVIL 0311016406 90 Deg. Street Armbow, 3/4 npt, galvaniserad | AF8EFE 25CF15 03110164063 / 4 "-65 grader till 250 grader F.133SEK
ANVIL 0311016604 90 Deg. Street Armbow, 1 npt, galvaniserad | AF8EFF 25CF16 03110166041"-20 grader till 150 grader F.195SEK
ANVIL 0311016802 90 Deg. Street Armbow, 1-1/4 npt, galvaniserad | AF8EFG 25CF17 03110168021.25 "-20 grader till 150 grader F.290SEK
ANVIL 0311017008 90 Deg. Street Armbow, 1-1/2 npt, galvaniserad | AF8EFH 25CF18 03110170081.5 "-65 grader till 250 grader F.378SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0311016208 90 Deg. Street Armbow, 1/2 npt, galvaniserad
138SEK /enhet