ANVIL Ansiktsbussningar galvaniserade


Filter
Kroppsmaterial: Galvaniserat stål , Klass: 150 , Kopplingstyp: MNPT x FNPT , Max. Tryck: 300 psi @ 150 grader F WOG , Mättat ångtryck: 150 psi
StilModellRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
0319911327
1 "x 1 / 2"-20 grader till 150 grader F.392 SEK
A
0319911301
1 "x 3 / 4"-20 grader till 350 grader F.397 SEK
A
0319911681
1-1/2" x 1-1/4"-20 grader till 150 grader F.670 SEK
A
0319911483
1-1 / 4 "x 1"-20 grader till 150 grader F.531 SEK
A
0319911848
2 "x 1-1 / 2"-20 grader till 150 grader F.886 SEK
A
0319912044
2-1 / 2 "x 2"-20 grader till 350 grader F.1 195 SEK
A
0319911160
3 / 4 "x 1 / 2"-20 grader till 150 grader F.387 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?