Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0319912044 Ansiktsbussning 2-1 / 2 x 2 tum Npt Galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AF8EMT Modell: 0319912044Korsreferens: 25CG82
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
1 276 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnsiktsbussning
Body MaterialGalvaniserat stål
Klass150
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek2-1 / 2 "x 2"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 350 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4185
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTemp. RäckviddPris
ANVIL 0319911160 Ansiktsbussning 3/4 x 1/2 tum Npt Galvaniserad | AF8EML 25CG74 03199111603 / 4 "x 1 / 2"-20 grader till 150 grader F.396SEK
ANVIL 0319911301 Ansiktsbussning 1 x 3/4 tum Npt Galvaniserad | AF8EMM 25CG75 03199113011 "x 3 / 4"-20 grader till 350 grader F.412SEK
ANVIL 0319911327 Ansiktsbussning 1 x 1/2 tum Npt Galvaniserad | AF8EMN 25CG76 03199113271 "x 1 / 2"-20 grader till 150 grader F.401SEK
ANVIL 0319911483 Ansiktsbussning 1-1 / 4 x 1 tum Npt Galvaniserad | AF8EMP 25CG77 03199114831-1 / 4 "x 1"-20 grader till 150 grader F.585SEK
ANVIL 0319911681 Ansiktsbussning 1-1 / 2 x 1-1 / 4 tum Npt Galvaniserad | AF8EMQ 25CG78 03199116811-1/2" x 1-1/4"-20 grader till 150 grader F.742SEK
ANVIL 0319911848 Ansiktsbussning 2 x 1-1 / 2 tum Npt Galvaniserad | AF8EMR 25CG79 03199118482 "x 1-1 / 2"-20 grader till 150 grader F.972SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0319912044 Ansiktsbussning 2-1 / 2 x 2 tum Npt Galvaniserad
1 276 kr /enhet