Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0311024400 Armbåge 45 Deg. 2 tum Npt galvaniserad | AF8EGF 25CF39

ANVIL 0311024400 Armbåge 45 Deg. 2 tum Npt galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AF8EGF Modell: 0311024400Korsreferens: 25CF39
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
534SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body MaterialGalvaniserat stål
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek2"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTemp. RäckviddPris
ANVIL 0311022800 Armbåge 45 Deg. 1/8 I Npt Galvaniserad | AF8EFX 25CF31 03110228001 / 8 "-20 grader till 150 grader F.167SEK
ANVIL 0311023006 Armbåge 45 Deg. 1/4 tum Npt galvaniserad | AF8EFY 25CF32 03110230061 / 4 "-20 grader till 150 grader F.120SEK
ANVIL 0311023204 Armbåge 45 Deg. 3/8 tum Npt galvaniserad | AF8EFZ 25CF33 03110232043 / 8 "-20 grader till 150 grader F.142SEK
ANVIL 0311023402 Armbåge 45 Deg. 1/2 tum Npt galvaniserad | AF8EGA 25CF34 03110234021 / 2 "-20 grader till 150 grader F.108SEK
ANVIL 0311023600 Armbåge 45 Deg. 3/4 tum Npt galvaniserad | AF8EGB 25CF35 03110236003 / 4 "-20 grader till 150 grader F.146SEK
ANVIL 0311023808 Armbåge 45 Deg. 1 tum Npt galvaniserad | AF8EGC 25CF36 03110238081"-20 grader till 150 grader F.178SEK
ANVIL 0311024004 Armbåge 45 Deg. 1-1/4 tum Npt galvaniserad | AF8EGD 25CF37 03110240041.25 "-20 grader till 150 grader F.263SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0311024400 Armbåge 45 Deg. 2 tum Npt galvaniserad
534SEK /enhet