Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0311061808 Street Tee 3/8 Inch Npt Galvanized | AF8EHN 25CF70

ANVIL 0311061808 Street Tee 3/8 Tum Npt Galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AF8EHN Modell: 0311061808Korsreferens: 25CF70
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
412SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet T-shirt
Body MaterialGalvaniserat stål
Klass150
AnslutningstypNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek3 / 8 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)3.34
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris
ANVIL 0311061600 Street Tee Galvaniserat stål 150 1/8 tum | AF8EHM 25CF69 03110616001 / 8 "150 psi-20 grader till 150 grader F.373SEK
ANVIL 0311062004 Street Tee Galvaniserat stål 150 1/2 tum | AF8EHP 25CF71 03110620041 / 2 "150 psi-20 grader till 150 grader F.395SEK
ANVIL 0311062202 Street Tee Galvaniserat stål 150 3/4 tum | AF8EHQ 25CF72 03110622023 / 4 "150 psi-20 grader till 150 grader F.366SEK
ANVIL 0311062400 Street Tee Galvaniserat stål 150 1 tum | AF8EHR 25CF73 03110624001"150 psi-20 grader till 150 grader F.516SEK
ANVIL 0311062608 Street Tee Galvanizd Steel 150 1-1 / 4 tum | AF8EHT 25CF74 03110626081.25 "150 psi-20 grader till 150 grader F.842SEK
ANVIL 0311062806 Street Tee 1-1 / 2 tum Npt galvaniserad | AF8EHU 25CF75 03110628061.5 "150 psi-20 grader till 150 grader F.1 266 kr
ANVIL 0311064208 Street Tee Galvaniserat stål 150 2 tum | AF8EHV 25CF77 03110642082"150 psi-20 grader till 150 grader F.1 556 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0311061808 Street Tee 3/8 Tum Npt Galvaniserad
412SEK /enhet