APOLLO VALVES 17-serien endast tryck hetvattenavlastningsventiler


Filter
Kroppsmaterial: Gjutet brons , Skivmaterial: Silikon , Inloppsstorlek: 3 / 4 " , Inloppstyp: MNPT , Uttagsstorlek: 3 / 4 " , Uttagstyp: FNPT , Totala höjden: 3.25 " , Tryckområde: 75 till 150 psi , Sätesmaterial: Silikon , Fjädermaterial: Rostfritt stål , Temp. Räckvidd: 0 grader till 250 grader F. , Testspak: Ja
StilModellBtuHFabriksinställt tryckPris (ex moms)
A
1740203
791,000125 psi383 SEK
A
1740204
934,000150 psi383 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?