Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 1740204 Säkerhetsventil, 3/4 tum, 150 Psi | AC8WAK 3EEX9 / 17-402-04

APOLLO VALVES 1740204 säkerhetsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi

Finns i lager
Artikel: AC8WAK Modell: 1740204Korsreferens: 3EEX9 / 17-402-04
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
383SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialGjutet brons
BtuH934,000
SkivmaterialSilikon
Fabriksinställt tryck150 psi
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden3.25 "
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
SittmaterialSilikon
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBtuHFabriksinställt tryckPris
APOLLO VENTILER 1740203 Säkerhetsventil, 3/4 tum, 125 Psi | AC8WAJ 3EEX8 / 17-402-03 1740203791,000125 psi383SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 1740204 säkerhetsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi
383SEK /enhet