APOLLO VALVES Powerpress Series Gas Hane Adaptrar


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
PWR7482081
836 SEK
A
PWR7482134
2 325 SEK
A
PWR7482090
903 SEK
A
PWR7482123
1 550 SEK
A
PWR7482101
1 104 SEK
A
PWR7482112
1 331 SEK

Powerpress Series Gas Hane Adaptrar

Apollo PowerPress-seriens gasadaptrar är presssystem utformade för användning med schema 10 till 40 tjockväggiga stålrör i storlekar från 1/2 till 2 tum. De har en zink-nickel-beläggning för att förhindra korrosion och är utrustade med antingen ett EPDM- eller HNBR-tätningselement för vattentäta operationer. Dessa adaptrar har en patenterad och färgkodad visuell kontrollring (VCR) för en tydlig indikation när en anslutning har tryckts ned ordentligt. Dessa visuella styrringar låter användaren identifiera opressade anslutningar och säkerställa att rören är optimalt placerade under pressningen. De är kompatibla med stålrör med 10 och 40 tjocka väggar med svart stål / galvaniserat stål / epoxibelagd stålkonstruktion i enlighet med ASTM A53, A106, A135 och A795 standarder. Dessa hanadaptrar har ett maximalt arbetstryck på 230 psi och arbetar vid temperaturer från -40 till 302 grader F medan de använder ett EPDM-tätningselement. När du använder ett HNBR-tätningselement är det maximala driftstrycket 150 psi och driftstemperaturen varierar från -40 till 194 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?