APPLETON ELECTRIC NO / NC-DB nödströmbrytare


Filter
AC-kontaktbetyg: 15A @ 120, 240, 480, 600 VAC , Case Material: Gjuta aluminium , Kontaktformulär: NO / NC-DB , DC Kontaktbetyg: 0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC , Djup: 7.7 " , HP: 0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VAC , Indikator: Flaggarm , NEMA-betyg: 7CD, 9EFG , Säkerhetsbetyg: UL listad för klass I, division 1 och 2, grupp C, D; Klass II, division 1 och 2, grupperna E, F, G; och klass III , Switchfunktion: Bibehållen , Kabelingång: Två 1 "röröppningar
StilModellLängdMonteringsstilDriftkraftBreddPris (ex moms)
A
AFUX0333-20
11.5 "Vänster25 lb.8.2 "33 076 SEK
B
AFUX0333-01
11.5 "Höger15 lb.8.2 "34 069 SEK
B
AFUX0333-06
11.5 "Höger25 lb.8.2 "38 642 SEK
B
AFUX0333-05
11.5 "Höger15 lb.8.2 "39 883 SEK
B
AFUX0333-02
11.5 "Höger25 lb.8.2 "34 955 SEK
A
AFUX0333-60
11.5 "Vänster25 lb.8.2 "38 642 SEK
A
AFUX0333-50
11.5 "Vänster15 lb.8.2 "39 883 SEK
C
AFUX0333-66
16.7 "Dubbel slut25 lb.11 "56 190 SEK
C
AFUX0333-55
16.7 "Dubbel slut15 lb.11 "57 757 SEK
C
AFUX0333-11
16.7 "Dubbel slut15 lb.11 "51 227 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?