APPLETON ELECTRIC AFUX0333-60 Strömbrytare för nödkabeldragning, 25 lb arbetskraft, vänster montering, dubbel kabel | AA2JFE 10K879

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-60 Nödkabeldragströmbrytare, 25 lb arbetskraft, vänster montering, dubbel kabel

Finns i lager
Artikel: AA2JFE Modell: AFUX0333-60Korsreferens: 10K879

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 642 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabeldragare
AC-kontaktbetyg15A @ 120, 240, 480, 600 VAC
Case MaterialGjuta aluminium
KontaktformulärNO / NC-DB
DC-kontaktbetyg0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC
Djup7.7 "
HP0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VAC
IndikatorFlaggarm
Längd11.5 "
Max. Kabelspännvidd200 ft.
MonteringsstilVänster
NEMA-betyg7CD, 9EFG
Driftkraft25 lb.
ÅterställaStälldon
SäkerhetsgraderingUL listad för klass I, division 1 och 2, grupp C, D; Klass II, division 1 och 2, grupperna E, F, G; och klass III
VäxelfunktionBibehållen
Växlingsförmåga2 mikrobrytare
Bredd8.2 "
KabeldragningTvå 1 "röröppningar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.265
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMonteringsstilDriftkraftBreddPris
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-66 Strömbrytare för nödkabeldragning, 25 lb arbetskraft, dubbeländmontering, dubbel kabel | AA2BKV 10C676 AFUX0333-6616.7 "Dubbel slut25 lb.11 "56 190 kr
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-55 Strömbrytare för nödkabeldragning, 15 lb arbetskraft, dubbeländmontering, dubbel kabel | AA2BKW 10C677 AFUX0333-5516.7 "Dubbel slut15 lb.11 "57 757 kr
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-20 Nödkabeldragströmbrytare, 25 lb arbetskraft, vänster montering, enkelkabel | AA2JFA 10K874 AFUX0333-2011.5 "Vänster25 lb.8.2 "33 076 kr
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-02 Strömbrytare för nödkabeldragning, 25 lb arbetskraft, högermontering, enkelkabel | AA2JFB 10K875 AFUX0333-0211.5 "Höger25 lb.8.2 "34 955 kr
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-01 Nödkabeldragströmbrytare, 15 lb arbetskraft, högermontering, enkelkabel | AA2JFD 10K878 AFUX0333-0111.5 "Höger15 lb.8.2 "34 069 kr
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-06 Nödkabeldragströmbrytare, 25 lb arbetskraft, högermontering, dubbel kabel | AA2JFF 10K880 AFUX0333-0611.5 "Höger25 lb.8.2 "38 642 kr
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-50 Strömbrytare för nödkabeldragning, 15 lb arbetskraft, vänster montering, dubbel kabel | AA2JFG 10K881 AFUX0333-5011.5 "Vänster15 lb.8.2 "39 883 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-60 Nödkabeldragströmbrytare, 25 lb arbetskraft, vänster montering, dubbel kabel
38 642 kr /enhet