VESTIL DTR-seriens trumnivåer


Filter
Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 2300 Ibs , Färg: Gul , Höjd: 4.5 " , Material: Tillverkat stål
StilModellTrummans storlekInuti Dia.LängdBreddPris (ex moms)
A
DTR-20
30 gal.20 1 / 8 "20.5 "20.5 "2 037 SEK
B
DTR-24
55 gal.24 1 / 8 "24.5 "24.5 "2 349 SEK
C
DTR-28
85 gal.27 5 / 8 "28 "28 "2 508 SEK

DTR-seriens trumnivåer

Vestil trumskikt är utformade för att öka lagringsutrymmet genom att stapla trummor bekvämt i lager, bearbetningsanläggningar och monteringslinjer. De har en lätt design för enmansoperation och kan hantera ståltrummor staplade upp till fem enheter. Dessa nivåer är kompatibla med 30-, 55- och 85-gallons ståltrummor och finns i 20-, 24- och 28-tums längdalternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?