APPROVED VENDOR 316 Flatbricka i rostfritt stål


Filter
StilModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransTypPris (ex moms)
A
Z0538-316
#41 / 8 "5 / 16 "-B700.032 "+/- 0.010 "Standard117 SEK
B
U55410.011.0001
#41 / 8 "5 / 16 "--0.031 "-Standard84 SEK
C
WAS405 # 4
#41 / 8 "5 / 16 "0.1B700.025 till 0.04 "-Standard75 SEK
D
WAS405 # 6
#65 / 32 "3 / 8 "0.1B700.036 till 0.065 "-Standard55 SEK
E
U55410.016.0001
#85 / 32 "3 / 8 "--0.031 "-Standard30 SEK
F
WAS405 # 8
#83 / 16 "7 / 16 "0.2B700.036 till 0.065 "-Standard66 SEK
G
Z0540-316
#811 / 64 "3 / 8 "-B700.032 "+/- 0.010 "Standard126 SEK
H
Z0541-316
#1013 / 64 "7 / 16 "-B700.032 "+/- 0.010 "Standard143 SEK
I
1NU63
#107 / 32 "1 / 2 "0.11B802 / 41 "0.036-0.065 "Standard (W)115 SEK
J
WAS505 # 10
#101 / 4 "9 / 16 "0.1B700.036 till 0.065 "-Standard133 SEK
K
U55410.019.0001
#103 / 16 "7 / 16 "--0.031 "-Standard31 SEK
L
U55410.019.0002
#107 / 32 "1 / 2 "--0.049 "-Standard39 SEK
M
WAS405 # 10
#107 / 32 "1 / 2 "0.2B700.036 till 0.065 "-Standard138 SEK
N
WAS405 # 12
#121 / 4 "9 / 16 "0.07B700.051 till 0.08 "-Standard228 SEK
O
U55205.100.0001
1"1-1 / 16 "2"--0.134 "-Smal141 SEK
P
U55410.100.0001
1"1-1 / 16 "2"--0.109 "-Standard128 SEK
Q
U55420.100.0001
1"1-1 / 16 "2.5 "--0.165 "-brett140 SEK
R
Z0623-316
1"1-1 / 16 "2"-B700.11 "+/- 0.010 "Standard815 SEK
S
VAR 40501
1"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 till 0.16 "-Standard380 SEK
T
VAR 50501
1"1-1 / 16 "2.5 "0.03B700.136 till 0.192 "-Standard311 SEK
U
Z0626-316
1.5 "1-9 / 16 "3.25 "-B700.125 "+/- 0.010 "Standard182 SEK
V
Z0625-316
1.25 "1-5 / 16 "2.75 "-B700.125 "+/- 0.010 "Standard876 SEK
W
U55420.125.0001
1.25 "1.375 "3"0.82B800.165 "0.136-0.192 "Standard (W)222 SEK
X
Z0624-316
1.125 "1.187 "2.5 "-B700.125 "+/- 0.010 "Standard743 SEK
Y
U55420.112.0001
1.125 "1.25 "2.75 "0.68B800.165 "0.136-0.192 "Standard (W)300 SEK
Z
Z0547-316
1 / 2 "9 / 16 "1.25 "-B700.062 "+/- 0.010 "Standard442 SEK
A1
U55410.050.0002
1 / 2 "9 / 16 "1.25 "--0.063 "-Standard167 SEK
B1
U55410.050.0001
1 / 2 "17 / 32 "1 1 / 16 "--0.063 "-Standard93 SEK
C1
U55420.050.0001
1 / 2 "9 / 16 "1.375 "--0.109 "-brett270 SEK
D1
VAR 50512
1 / 2 "9 / 16 "1.375 "0.2B700.097 till 0.121 "-Standard921 SEK
E1
U55410.050.0003
1 / 2 "9 / 16 "1.375 "--0.094 "-Standard238 SEK
F1
VAR 40512
1 / 2 "17 / 32 "1 1 / 16 "0.03B700.074 till 0.121 "-Standard128 SEK
G1
U55420.025.0001
1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "--0.065 "-brett88 SEK
H1
VAR 50514
1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "0.2B700.051 till 0.08 "-Standard182 SEK
I1
U55410.025.0002
1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "--0.047 "-Standard71 SEK
J1
U55410.025.0001
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "--0.047 "-Standard60 SEK
K1
VAR 40514
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.08B700.051 till 0.08 "-Standard94 SEK
L1
Z0543-316
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "-B700.05 "+/- 0.010 "Standard564 SEK
M1
U55205.075.0001
3 / 4 "13 / 16 "1 15 / 32 "--0.134 "-Smal301 SEK
N1
VAR 40534
3 / 4 "13 / 16 "1.5 "0.03B700.108 till 0.16 "-Standard84 SEK
O1
U55410.075.0001
3 / 4 "25 / 32 "1.5 "--0.109 "-Standard281 SEK
P1
VAR 50534
3 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 till 0.177 "-Standard374 SEK
Q1
U55410.075.0002
3 / 4 "25 / 32 "2"--0.125 "-Standard580 SEK
R1
Z0621-316
3 / 4 "13 / 16 "1.75 "-B700.11 "+/- 0.010 "Standard512 SEK
S1
U55410.037.0002
3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "--0.047 "-Standard83 SEK
T1
U55420.037.0001
3 / 8 "7 / 16 "1"--0.083 "-brett211 SEK
U1
VAR 50538
3 / 8 "7 / 16 "1"0.1B700.064 till 0.104 "-Standard125 SEK
V1
Z0545-316
3 / 8 "25 / 64 "7 / 8 "-B700.05 "+/- 0.010 "Standard415 SEK
W1
U55410.037.0003
3 / 8 "7 / 16 "1"--0.063 "-Standard169 SEK
X1
VAR 40538
3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "0.1B700.051 till 0.08 "-Standard153 SEK
Y1
U55410.037.0001
3 / 8 "3 / 8 "7 / 8 "--0.047 "-Standard110 SEK
Z1
U55420.062.0001
5 / 8 "5 / 8 "1.75 "--0.134 "-USS543 SEK
A2
VAR 50558
5 / 8 "11 / 16 "1.75 "0.2B700.108 till 0.16 "-Standard646 SEK
B2
VAR 40558
5 / 8 "21 / 32 "1 5 / 16 "0.03B700.071 till 0.121 "-Standard37 SEK
C2
Z0549-316
5 / 8 "11 / 16 "1.5 "-B700.078 "+/- 0.010 "Standard257 SEK
D2
U55410.062.0003
5 / 8 "11 / 16 "1.75 "--0.109 "-Standard897 SEK
E2
U55205.062.0001
5 / 8 "5 / 8 "1 5 / 16 "--0.095 "-SAE253 SEK
F2
U55410.062.0002
5 / 8 "11 / 16 "1.5 "--0.078 "-Standard338 SEK
G2
U55420.031.0001
5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "--0.083 "-brett164 SEK
H2
VAR 40551
5 / 16 "11 / 32 "11 / 16 "0.08B700.051 till 0.08 "-Standard119 SEK
I2
Z0544-316
5 / 16 "11 / 32 "3 / 4 "-B700.05 "+/- 0.010 "Standard407 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?