APPROVED VENDOR A2 rostfritt stål Hex Locknut med nyloninsats


Filter
StilModellDia./ trådstorlekHöjdtempTråd storlekGängtypBreddPris (ex moms)
A
M51730.025.0001
M2.5-0.453.5mm-58 ° till 302 °M2.5 x 0.45metrisk5mm79 SEK
B
M51730.030.0001
M3 x 0.54mm-M3 x 0.5Kurs5.5mm54 SEK
C
M51730.040.0001
M4 x 0.75mm-M4 x 0.7metrisk7mm22 SEK
D
M51730.050.0001
M5 x 0.85mm--metrisk8mm24 SEK
E
M51730.060.0001
M6 x 16mm--metrisk10mm31 SEK
F
M51730.080.0001
M8 x 1.258mmUpp till 250 F.-metrisk13mm74 SEK
A
M51730.100.0001
M10 x 1.510mm--Kurs17mm162 SEK
A
M51730.120.0001
M12 x 1.7512mm--Kurs19mm140 SEK
G
M51730.140.0001
M14 x 214mm--Kurs22mm259 SEK
A
M51730.160.0001
M16 x 216mm--Kurs24mm90 SEK
H
M51730.180.0001
M18 x 2.518.5mm--Kurs27mm275 SEK
I
M51730.200.0001
M20 x 2.520mm--Kurs30mm116 SEK
A
M51730.220.0001
M22-2.522mm-58 ° till 302 °M22 x 2.5metrisk32mm427 SEK
J
M51730.240.0001
M24 x 324mm--Kurs36mm389 SEK
A
M51730.270.0001
M27 x 327mm-58 ° till 302 °-metrisk41mm276 SEK
K
M51730.300.0001
M30 x 3.530mm--Kurs46mm376 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?