Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51730.270.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M27 x 3, 2PK | AB8PGU 26LK37

APPROVED VENDOR M51730.270.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats M27 x 3, 2PK

Finns i lager
Artikel: AB8PGU Modell: M51730.270.0001Korsreferens: 26LK37 / 42GU44
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
276SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM27 x 3
FinishEnkel
GradeA2
Höjd27mm
MaterialA2 rostfritt stål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
System för mätningmetrisk
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
Gängtypmetrisk
TypMed nyloninsats
Bredd41mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3253
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51730.270.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats M27 x 3, 2PK
276SEK /packa