SIEMENS HQS-serien, strömbrytare


Siemens plug-in dvärgbrytare är designade för användning i kommersiella och industriella applikationer. De ger tillförlitligt skydd mot överströmmar och kortslutningar i elektriska kretsar.

Filter
Ramtyp: Q , Antal polacker: 2 , Spänning: 240V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
HQS2100H
1006 498 SEK
A
HQS2125H
1256 498 SEK

Arbetsmekanism

  • Dessa brytare består av en termisk-magnetisk utlösningsmekanism som skyddar mot felaktiga strömmar.
  • Det termiska utlösningselementet (bimetallremsa) värms upp av strömmen som passerar genom kretsen. När strömmen ökar värms den bimetalliska remsan upp och böjs, vilket löser ut strömbrytaren.
  • Denna mekanism är utformad för att skydda mot överbelastning, som är långvariga överströmsförhållanden som kan skada ledningar och utrustning.
  • Det magnetiska utlösningselementet (en elektromagnet) aktiveras av kortslutningsströmmar.
  • När en hög ström flyter genom kretsen, orsakar magnetfältet som genereras av elektromagneten en utlösningsspak att röra sig, vilket löser ut strömbrytaren.

Funktioner

  • De har en termisk-magnetisk utlösningsmekanism som känner av värmen som genereras av strömflödet och magnetfältet som skapas av strömmen och löser ut brytaren omedelbart för att förhindra ytterligare skador.
  • Dessa enheter ansluts till strömförsörjningen via samlingsskenor, vilket eliminerar behovet av pigtailkablar.
  • De har en snabbkopplingsdesign som möjliggör enkel installation och borttagning i Siemens lastcentraler och paneler.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Vad är strömbrytaren för Seimens HQS-serien?

Seimens HQS-seriens brytare finns i strömklasserna 100 och 125

Hur underhåller man Seimens HQS-seriens brytare?

  • Inspektera strömbrytarna regelbundet för tecken på skador eller slitage. Leta efter sprickor eller spån i isoleringen, korrosion eller rost på metalldelar och eventuella lösa anslutningar.
  • Håll strömbrytaren ren och fri från damm, skräp och fukt. Använd en mjuk, torr trasa för att torka av brytaren och dess komponent.
  • Kontrollera alla elektriska anslutningar med jämna mellanrum och dra åt alla lösa som kan orsaka att brytaren överhettas och går sönder.
  • Testa strömbrytaren regelbundet för att säkerställa att den fungerar korrekt. Detta kan göras genom att använda en strömbrytartestare eller genom att kontrollera en överbelastning på kretsen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?