APPROVED VENDOR Svart stålschema 160 sömlös nippel


Filter
Grundläggande anslutningstyp: Trådade i båda ändarna , Kroppsmaterial: Svart stål , Max. Ångtryck: 150 psi , Schema: 160 , Sömlös/svetsad: Sömlös , Trådtyp: NPT
StilModellArtikelLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris (ex moms)
A
1RKE6
Nippel5"2500 psi @ 150 grader F2.375 "2"0.344 "485 SEK
B
1RKA7
Nippel10 "900 psi @ 150 grader F1.315 "1"0.25 "418 SEK
A
1RKF1
Nippel12 "2500 psi @ 150 grader F2.375 "2"0.344 "1 041 SEK
A
1RKE9
Nippel10 "2500 psi @ 150 grader F2.375 "2"0.344 "987 SEK
A
1RKE7
Nippel6"2500 psi @ 150 grader F2.375 "2"0.344 "563 SEK
C
1RKD7
Nippel12 "2000 psi @ 150 grader F1.9 "1.5 "0.281 "800 SEK
D
1RKD3
Nippel5"2000 psi @ 150 grader F1.9 "1.5 "0.281 "410 SEK
E
1RKB8
Nippel5"900 psi @ 150 grader F1.66 "1.25 "0.25 "295 SEK
E
1RKB7
Nippel4"900 psi @ 150 grader F1.66 "1.25 "0.25 "313 SEK
B
1RKA5
Nippel6"900 psi @ 150 grader F1.315 "1"0.25 "354 SEK
A
1RKF8
Nippel5"2500 psi @ 150 grader F2.875 "2.5 "0.375 "195 SEK
B
1RKA4
Nippel5"900 psi @ 150 grader F1.315 "1"0.25 "302 SEK
C
1RJZ1
Nippel6"900 psi @ 150 grader F1.05 "3 / 4 "0.219 "267 SEK
B
1RJY8
Nippel4"900 psi @ 150 grader F1.05 "3 / 4 "0.219 "185 SEK
C
1RJY6
Nippel2.5 "900 psi @ 150 grader F1.05 "3 / 4 "0.219 "139 SEK
C
1RJY4
Nippel1.5 "900 psi @ 150 grader F1.05 "3 / 4 "0.219 "105 SEK
F
1RJX8
Nippel12 "900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "279 SEK
A
1RKE8
Nippel8"2500 psi @ 150 grader F2.375 "2"0.344 "746 SEK
A
1RKF6
Nippel3"2500 psi @ 150 grader F2.875 "2.5 "0.375 "714 SEK
A
1RKF9
Nippel6"2500 psi @ 150 grader F2.875 "2.5 "0.375 "926 SEK
F
1RJW8
Nippel1.5 "900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "77 SEK
C
1RKJ1
Nippel4"2800 psi @ 150 grader F4.5 "4"0.531 "1 319 SEK
E
1RKC1
Nippel8"900 psi @ 150 grader F1.66 "1.25 "0.25 "671 SEK
E
1RKB9
Nippel6"900 psi @ 150 grader F1.66 "1.25 "0.25 "278 SEK
B
1RKA3
Nippel4"900 psi @ 150 grader F1.315 "1"0.25 "247 SEK
C
1RJZ2
Nippel8"900 psi @ 150 grader F1.05 "3 / 4 "0.219 "397 SEK
C
1RJY9
Nippel5"900 psi @ 150 grader F1.05 "3 / 4 "0.219 "168 SEK
F
1RJX7
Nippel10 "900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "184 SEK
A
1RKJ2
Nippel5"2800 psi @ 150 grader F4.5 "4"0.531 "1 586 SEK
A
1RKH5
Nippel12 "2500 psi @ 150 grader F3.5 "3"0.438 "2 055 SEK
A
1RKG1
Nippel8"2500 psi @ 150 grader F2.875 "2.5 "0.375 "1 065 SEK
C
1RKH3
Nippel8"2500 psi @ 150 grader F3.5 "3"0.438 "1 474 SEK
A
1RKH2
Nippel6"2500 psi @ 150 grader F3.5 "3"0.438 "1 116 SEK
A
1RKH1
Nippel5"2500 psi @ 150 grader F3.5 "3"0.438 "-
RFQ
A
1RKG9
Nippel4"2500 psi @ 150 grader F3.5 "3"0.438 "907 SEK
C
1RKG8
Nippel3"2500 psi @ 150 grader F3.5 "3"0.438 "723 SEK
A
1RKG3
Nippel12 "2500 psi @ 150 grader F2.875 "2.5 "0.375 "1 452 SEK
A
1RKG2
Nippel10 "2500 psi @ 150 grader F2.875 "2.5 "0.375 "1 403 SEK
C
1RJW9
Nippel2"900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "86 SEK
F
1RJX1
Nippel2.5 "900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "94 SEK
C
1RKE5
Nippel4"2500 psi @ 150 grader F2.375 "2"0.344 "413 SEK
E
1RKC2
Nippel10 "900 psi @ 150 grader F1.66 "1.25 "0.25 "781 SEK
C
1RKA1
Nippel2.5 "900 psi @ 150 grader F1.315 "1"0.25 "109 SEK
A
1RKE4
Nippel3"2500 psi @ 150 grader F2.375 "2"0.344 "343 SEK
D
1RKD6
Nippel10 "2000 psi @ 150 grader F1.9 "1.5 "0.281 "865 SEK
D
1RKD5
Nippel8"2000 psi @ 150 grader F1.9 "1.5 "0.281 "675 SEK
C
1RKD4
Nippel6"2000 psi @ 150 grader F1.9 "1.5 "0.281 "526 SEK
C
1RKD2
Nippel4"2000 psi @ 150 grader F1.9 "1.5 "0.281 "361 SEK
D
1RKC9
Nippel2.5 "2000 psi @ 150 grader F1.9 "1.5 "0.281 "277 SEK
E
1RKC3
Nippel12 "900 psi @ 150 grader F1.66 "1.25 "0.25 "978 SEK
E
1RKB4
Nippel2"900 psi @ 150 grader F1.66 "1.25 "0.25 "140 SEK
F
1RJX3
Nippel4"900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "144 SEK
B
1RKA6
Nippel8"900 psi @ 150 grader F1.315 "1"0.25 "357 SEK
B
1RKA2
Nippel3"900 psi @ 150 grader F1.315 "1"0.25 "192 SEK
C
1RJY7
Nippel3"900 psi @ 150 grader F1.05 "3 / 4 "0.219 "149 SEK
B
1RJY5
Nippel2"900 psi @ 150 grader F1.05 "3 / 4 "0.219 "127 SEK
F
1RJX6
Nippel8"900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "203 SEK
F
1RJX4
Nippel5"900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "127 SEK
A
1RKJ6
Nippel12 "2800 psi @ 150 grader F4.5 "4"0.531 "2 994 SEK
A
1RKJ3
Nippel6"2800 psi @ 150 grader F4.5 "4"0.531 "1 782 SEK
F
1RJX2
Nippel3"900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "104 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?