APPROVED VENDOR Hexmutter i mässing, vanlig yta


Filter
StilModellDia./ trådstorlekHöjdRockwell HårdhetSystem för mätningTråd storlekGängtypTypBreddPris (ex moms)
A
6CA95
-8mm--M10 x 1.5metriskfull17mm490 SEK
B
5ZY67
-29mm--M36 x 4metriskfull55mm693 SEK
C
1WA57
# 1-723 / 64 "-Inch-UNCMaskinskruv5 / 32 "100 SEK
D
1WA59
# 2-561 / 16 "-Inch-UNCMaskinskruv3 / 16 "64 SEK
D
1WA63
# 4-403 / 32 "-Inch-UNCMaskinskruv1 / 4 "120 SEK
E
25RM6-32
# 6-327 / 64 "F55 Min.Inch-UNC-5 / 16 "37 301 SEK
F
1WA67
# 6-327 / 64 "-Inch-UNCMaskinskruv5 / 16 "186 SEK
G
25RM8-32
# 8-321 / 8 "F55 Min.Inch-UNC-11 / 32 "40 027 SEK
D
1WA69
# 8-321 / 8 "-Inch-UNCMaskinskruv11 / 32 "235 SEK
H
25RM10-24
# 10-241 / 8 "F55 Min.Inch-UNC-3 / 8 "32 165 SEK
D
1WA71
# 10-241 / 8 "-Inch-UNCMaskinskruv3 / 8 "263 SEK
I
25RM10-32
# 10-321 / 8 "F55 Min.Inch-UNF-3 / 8 "33 688 SEK
J
1WA73
# 10-321 / 8 "-Inch-UNFMaskinskruv3 / 8 "265 SEK
K
25RM12-24
# 12-245 / 32 "F55 Min.Inch-UNC-7 / 16 "32 913 SEK
L
1WA75
# 12-245 / 32 "-Inch-UNCMaskinskruv7 / 16 "341 SEK
M
1WY53
1 "-863 / 64 "B75Inch-UNCTung1.625 "283 SEK
N
1WE42
1 "-855 / 64 "B75Inch-UNCfull1.5 "194 SEK
M
1WY45
1/2 "-1331 / 64 "B75Inch-UNCTung7 / 8 "398 SEK
M
1WE30
1/2 "-137 / 16 "B75Inch-UNCfull3 / 4 "559 SEK
O
1WE32
1/2 "-207 / 16 "B75Inch-UNFfull3 / 4 "521 SEK
P
2WA21
1/4 "-203 / 16 "-Inch-UNCMaskinskruv7 / 16 "464 SEK
Q
1WY37
1/4 "-2015 / 64 "B75Inch-UNCTung1 / 2 "556 SEK
R
25RM1 / 4-20
1/4 "-203 / 16 "F55 Min.Inch-UNC-7 / 16 "35 460 SEK
S
1WE14
1/4 "-207 / 32 "B75Inch-UNCfull7 / 16 "473 SEK
M
1WE16
1/4 "-287 / 32 "B75Inch-UNFfull7 / 16 "614 SEK
M
1WE36
3/4 "-1041 / 64 "B75Inch-UNCfull1.125 "309 SEK
M
1WY49
3/4 "-1047 / 64 "B75Inch-UNCTung1.25 "596 SEK
T
1WE38
3/4 "-1641 / 64 "B75Inch-UNFfull1.125 "400 SEK
U
1WY41
3/8 "-1623 / 64 "B75Inch-UNCTung11 / 16 "466 SEK
V
1WE22
3/8 "-1621 / 64 "B75Inch-UNCfull9 / 16 "405 SEK
M
1WE24
3/8 "-2421 / 64 "B75Inch-UNFfull9 / 16 "423 SEK
W
1WE34
5/8 "-1135 / 64 "B75Inch-UNCfull15 / 16 "454 SEK
X
1WY47
5/8 "-1139 / 64 "B75Inch-UNCTung1 1 / 16 "350 SEK
M
1WE18
5/16 "-1817 / 64 "B75Inch-UNCfull1 / 2 "736 SEK
Y
1WY39
5/16 "-1819 / 64 "B75Inch-UNCTung9 / 16 "631 SEK
Z
1WE20
5/16 "-2417 / 64 "B75Inch-UNFfull1 / 2 "706 SEK
A1
1WY51
7/8 "-955 / 64 "B75Inch-UNCTung1.437 "182 SEK
B1
1WE40
7/8 "-93 / 4 "B75Inch-UNCfull1 5 / 16 "582 SEK
M
1WE26
7/16 "-143 / 8 "B75Inch-UNCfull11 / 16 "551 SEK
C1
1WE28
7/16 "-203 / 8 "B75Inch-UNFfull11 / 16 "481 SEK
A
6CA85
M2-0.41.6mm-metriskM2 x 0.4metriskfull4mm132 SEK
D1
6CA86
M2.5-0.452mm-metriskM2.5 x 0.45metriskfull5mm167 SEK
E1
6CA87
M2.6-0.452mm-metriskM2.6 x 0.45metriskfull5mm361 SEK
F1
6CA88
M3 x 0.52.4mm-metriskM3 x 0.5metriskfull5.5mm154 SEK
G1
6CA89
M3.5-0.62.8mm-metriskM3.5 x 0.6metriskfull6mm224 SEK
A
6CA90
M4 x 0.73.2mm-metriskM4 x 0.7metriskfull7mm218 SEK
H1
6CA91
M5 x 0.84mm-metrisk-metriskfull8mm229 SEK
I1
6CA92
M6 x 15mm-metrisk-metriskfull10mm482 SEK
A
6CA93
M7 x 15.5mm-metriskM7 x 1metriskfull11mm342 SEK
J1
6CA94
M8 x 1.256.5mm-metrisk-metriskfull13mm477 SEK
K1
6CA96
M12 x 1.7510mm-metrisk-metriskfull19mm278 SEK
L1
6CA97
M14 x 211mm-metrisk-metriskfull22mm338 SEK
M1
6CA98
M16 x 213mm-metrisk-metriskfull24mm264 SEK
A
6CA99
M18 x 2.515mm-metrisk-metriskfull27mm155 SEK
A
6CB10
M20 x 2.516mm-metrisk-metriskfull30mm108 SEK
A
6CB12
M24 x 319mm-metrisk-metriskfull36mm255 SEK
N1
5ZY65
M30 x 3.524mm-metrisk-metriskfull46mm534 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?