Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1WMN3 Mässing Kulventil Fnpt x Mnpt 1/8 In | AB4AYW

APPROVED VENDOR 1WMN3 Mässing kulventil Fnpt x Mnpt 1/8 In

Finns i lager
Artikel: AB4AYW Modell: 1WMN3
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
280SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hantera typRunda
Max. Tryck1000 psi WOG
Rörstorlek1 / 8 "
Hamnfull
SittmaterialPTFE
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-40 grader till 300 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBollmaterialHantera materialHantera typMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 1PYT3 Mässingskulventil Fnpt x Mnpt 1-1 / 4 In | AB2ZJY 1PYT3Förkromad mässingRostfritt stål med vinylhandtag-600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "-40 grader till 400 grader F.-
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE 1PYT4 Mässingskulventil Fnpt x Mnpt 1-1 / 2 In | AB2ZJZ 1PYT4Förkromad mässingStål med vinylhandtagSpak600 psi WOG, 150 psi WSP1.5 "-40 grader till 400 grader F.1 225 kr
GODKÄNT SÄLJARE 1PYT5 Mässingskulventil Inline Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZKA 1PYT5Förkromad mässingStål med vinylhandtagSpak600 psi WOG, 150 psi WSP2"-40 grader till 400 grader F.1 779 kr
GODKÄNT SÄLJARE 1WMH3 Gaskulventil T-handtag 1/4 tum | AB4AXU 1WMH3--T-handtag600 XNUMX psi CWP1 / 4 "0 grader F till 365 grader F111SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WMH4 Gaskulventil T-handtag Mässing 3/8 tum | AB4AXV 1WMH4--T-handtag600 XNUMX psi CWP3 / 8 "0 grader F till 365 grader F304SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WMH5 Gas kulventil T-handtag mässing 1/2 tum | AB4AXW 1WMH5--T-handtag600 XNUMX psi CWP1 / 2 "0 grader F till 365 grader F212SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WMH6 Gaskulventil T-handtag Mässing 3/4 tum | AB4AXX 1WMH6--T-handtag600 XNUMX psi CWP3 / 4 "0 grader F till 365 grader F324SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMN3 Mässing kulventil Fnpt x Mnpt 1/8 In
280SEK /enhet