EATON Bussmann serie HCLS säkringar


Eaton Bussman Series HCLS säkringar är lågspänningssäkringar designade för eldistributionssystem. Dessa enheter har tids-strömkarakteristika för att säkerställa utlösning i händelse av en överströmssituation för att skydda nedströmsutrustningen. De levererar också hög avbrottskapacitet och... låg genomsläppsenergi vid fel. Eaton-säkringar används vanligtvis för att skydda stor elektrisk utrustning, såsom transformatorer, ställverk och motorstyrningscentraler. Utvalda modeller kommer med en bult-in monteringsmöjlighet för att möjliggöra snabb installation i en fabriksinställning.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
2HCLS-230
62 125 SEK
A
5HCLS-12R
74 328 SEK
A
5HCLS-3R
35 500 SEK
B
5HCLS-18R
101 263 SEK
A
5HCLS-9R
57 199 SEK
A
2HCLS-200
57 465 SEK
A
5HCLS-4R
38 340 SEK
A
5HCLS-6R
54 670 SEK
B
5HCLS-24R
106 455 SEK

Arbetsmekanism

  • Dessa säkringar använder ett säkringselement (tillverkat av en metallegering) utformat för att smälta när strömflödet överstiger en viss nivå.
  • Värmen som genereras av strömmen gör att elementet smälter, öppnar kretsen och avbryter strömflödet.
  • När strömmen är för låg förblir elementet intakt och låter strömmen flyta genom kretsen utan avbrott, vilket skyddar nedströmsutrustningen från skador och minimerar brandrisker.

Vanliga frågor

Vad menas med genomsläppsenergin från HCLS-säkringar?

Genomsläppsenergin för HCLS-säkringar är avsevärt låg, vilket innebär att i händelse av ett fel kommer dessa säkringar att låta en minimal mängd energi passera innan de öppnas.

Är HCLS-säkringar utbytbara?

Nej, dessa säkringar är inte utbytbara med andra säkringstyper. Användaren måste säkerställa rätt säkring för applikationen och verifiera dess storlek och klassificering före användning.

Vad är den karakteristiska kurvan för tid-ström för en säkring?

En tids-strömkarakteristisk kurva bestämmer hur lång tid det tar för säkringen att öppna (gå) vid en given strömhastighet. Det hjälper också att förstå vilken säkring som löser ut först vid flera säkringar i en serie.

Vad är dubbelrörssäkringar?

Dubbelrörssäkringar har två säkringselement kopplade parallellt för att skydda elektriska system mot överström och kortslutning. Dessa fat används ofta i situationer där flera kretsar matas in i en gemensam last. På så sätt kan systemet skyddas av två oberoende säkringar som är klassade för olika strömnivåer. Därför kommer en säkring att fungera före den andra i händelse av ett fel.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?