Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6GD24 Mässing Kulventil Fnpt x Mnpt 3/4 In | AE8XHC

APPROVED VENDOR 6GD24 Kulventil i mässing Fnpt x Mnpt 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AE8XHC Modell: 6GD24
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
346SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialMässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hantera materialKolstål
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG, 150 psi WSP
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek3 / 4 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

6GD24 kulventil i mässing används för att kontrollera flödet av vätskor (vätskor eller gaser) genom ett rör eller ett system. Den ger en snabb och tät avstängning, vilket minimerar läckage när den är helt stängd.

Funktioner:

  • 6GD24 kulventil i mässing är gjord av en legering av koppar och zink för formbarhet och korrosionsbeständighet.
  • Denna ASTM-kompatibla ventil har PTFE-tätningar för att undvika läckor.
  • Den har ett handtag i kolstål för att justera sin position.
  • Denna inline-enhet passar direkt i den befintliga rörledningen, vilket säkerställer enkel installation.

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

F. Hur väljer jag rätt kulventil för min applikation?

A.

  • Tänk på faktorer, såsom typen av vätska eller gas, krav på tryck och temperatur, rörstorlek och behov av flödeskontroll.
  • Välj ett kulventilmaterial som är kompatibelt med media och driftsförhållanden.
  • Bestäm om en ventil med full eller reducerad port är lämplig baserat på önskad flödeskapacitet.

F. Hur underhåller och reparerar jag en kulventil?

A.

  • Inspektera regelbundet ventilen för tecken på läckage, korrosion eller skada.
  • Smörj ventilskaftet och andra rörliga delar.
  • Byt ut slitna tätningar, säten eller andra komponenter vid behov.

F. Vad är skillnaden mellan en flytande kulventil och en tappkulventil?

A. I en flytande kulventil är kulan fri att röra sig eller flyta inuti ventilkroppen. Tätningen uppnås genom trycket från vätskan mot kulan. I en tappkulventil stöds kulan av tappar (stammar) i toppen och botten, vilket minskar belastningen på kulan och ger ytterligare stöd.

Produktvarianter

ProduktModellBollmaterialHantera materialHantera typMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 1PYT3 Mässingskulventil Fnpt x Mnpt 1-1 / 4 In | AB2ZJY 1PYT3Förkromad mässingRostfritt stål med vinylhandtag-600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "-40 grader till 400 grader F.-
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE 1PYT4 Mässingskulventil Fnpt x Mnpt 1-1 / 2 In | AB2ZJZ 1PYT4Förkromad mässingStål med vinylhandtagSpak600 psi WOG, 150 psi WSP1.5 "-40 grader till 400 grader F.1 225 kr
GODKÄNT SÄLJARE 1PYT5 Mässingskulventil Inline Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZKA 1PYT5Förkromad mässingStål med vinylhandtagSpak600 psi WOG, 150 psi WSP2"-40 grader till 400 grader F.1 779 kr
GODKÄNT SÄLJARE 1WMH3 Gaskulventil T-handtag 1/4 tum | AB4AXU 1WMH3--T-handtag600 XNUMX psi CWP1 / 4 "0 grader F till 365 grader F111SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WMH4 Gaskulventil T-handtag Mässing 3/8 tum | AB4AXV 1WMH4--T-handtag600 XNUMX psi CWP3 / 8 "0 grader F till 365 grader F304SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WMH5 Gas kulventil T-handtag mässing 1/2 tum | AB4AXW 1WMH5--T-handtag600 XNUMX psi CWP1 / 2 "0 grader F till 365 grader F212SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WMH6 Gaskulventil T-handtag Mässing 3/4 tum | AB4AXX 1WMH6--T-handtag600 XNUMX psi CWP3 / 4 "0 grader F till 365 grader F324SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6GD24 Kulventil i mässing Fnpt x Mnpt 3/4 In
346SEK /enhet