APPROVED VENDOR Case härdat stål Extra tjock bricka


Filter
StilModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.TjocklekTjocktoleransPris (ex moms)
A
Z9208
1"1.031 "2"9 / 32 "+/- 0.010 "184 SEK
B
Z9204
1 / 2 "17 / 32 "1.125 "3 / 16 "+/- 0.010 "96 SEK
C
Z9200
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "3 / 16 "+/- 0.010 "129 SEK
D
Z9206
3 / 4 "25 / 32 "1.625 "1 / 4 "+/- 0.010 "126 SEK
E
Z9202
3 / 8 "13 / 32 "1"3 / 16 "+/- 0.010 "165 SEK
F
Z9205
5 / 8 "21 / 32 "1.375 "3 / 16 "+/- 0.010 "76 SEK
G
Z9201
5 / 16 "11 / 32 "3 / 4 "3 / 16 "+/- 0.010 "137 SEK
H
Z9207
7 / 8 "29 / 32 "1.75 "1 / 4 "+/- 0.010 "616 SEK
I
Z9203
7 / 16 "15 / 32 "1"3 / 16 "+/- 0.010 "87 SEK
J
Z8840
M33.2mm12 mm3mm+ 0.4 mm / -0.5 mm127 SEK
K
Z8842
M44.3mm14mm3mm+ 0.4 mm / -0.5 mm150 SEK
L
Z8844
M55.3mm15mm3.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm189 SEK
M
Z8846
M66.4mm18mm4.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm184 SEK
N
Z8848
M88.5mm22mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm161 SEK
O
Z8850
M1010.5mm23mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm142 SEK
P
Z8852
M1213mm26mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm170 SEK
Q
Z8854
M1415mm27mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm181 SEK
R
Z8856
M1617mm32 mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm172 SEK
S
Z8860
M2021mm35mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm196 SEK
T
Z8864
M2425mm43mm6.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm258 SEK
U
Z8870
M3031mm48mm6.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm59 SEK
V
Z8876
M3637mm50mm7.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm101 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?