Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9205 Flat Washer Thick Black Oxide Fits 5/8 Inch, 5PK | AE6HBJ 5RY37

APPROVED VENDOR Z9205 Flat Bricka Tjock Svart Oxid Passar 5/8 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE6HBJ Modell: Z9205Korsreferens: 5RY37
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
67SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra tjock bricka
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar5 / 8 "
Inuti Dia.21 / 32 "
MaterialFallhärdat stål
Utanför Dia.1.375 "
Rockwell HårdhetC40
Tjocklek3 / 16 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypExtra tjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9205 Flat Bricka Tjock Svart Oxid Passar 5/8 tum, 5PK
67SEK /packa