Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9207 Flat Washer Thick Black Oxide Fits 7/8 Inch, 5PK | AE6HBQ 5RY43

APPROVED VENDOR Z9207 Flat Bricka Tjock Svart Oxid Passar 7/8 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE6HBQ Modell: Z9207Korsreferens: 5RY43

Få det Maj 8, Onsdag
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
579SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra tjock bricka
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar7 / 8 "
Inuti Dia.29 / 32 "
MaterialFallhärdat stål
Utanför Dia.1.75 "
Rockwell HårdhetC40
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypExtra tjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2565
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9207 Flat Bricka Tjock Svart Oxid Passar 7/8 tum, 5PK
579SEK /packa