PROTO Momentnyckel för mikrometer


Filter
Noggrannhet: +/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skala , Kalibrerings certifikat: Nej , Handtag: Gummi , Material: Stål , Mättyp: Fotpund , Rotation: CW / CCW , Visuella/hörbara indikatorer: Klicka
StilModellDrivstorlekTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdePris (ex moms)
A
JH4-50FPS
H411 "0.5 fot.lb.10 till 50 ft.-lb.2 316 SEK
B
JH5-6006C
H514.75 "0.5 fot.lb.16 till 80 ft.-lb.5 477 SEK
C
JH7-6014C
H726 5 / 16 "1.0 fot.lb.50 till 250 ft.-lb.5 768 SEK

Momentnyckel för mikrometer

Stanley Proto momentnycklar med utbytbara huvuden är utformade för att tillhandahålla funktionalitet för att ta på sig olika monterings- och fältjobb med färre nycklar och minimal manuell ansträngning. Dessa vridmomentnycklar med full gränssnitt har en hörbar klickindikator som avger ett hörbart klick som indikerar om den erforderliga vridmomentinställningen har uppnåtts. De uppfyller ASME B107.14M-specifikationerna för att leverera noggrannhet på +/- 4% CW och +/- 6% CCW och är utrustade med ett mjukt och bekvämt grepp för hantering av kontinuerlig drift.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?