APPROVED VENDOR Digital Pocket Termometer


Filter
Batterityp: LR44 , Upplösning: 0.1 grader , Stammaterial: 304 Stainless Steel
StilModellStamlängdNoggrannhetAutomatisk avstängningTemp. RäckviddCase MaterialDialstorlekVisaArtikelPris (ex moms)
A
23NU32
2 4 / 5 "+/- 1 grader C (-20 till 120 grader C), +/- 2 grader C (-50 till -20 grader C och 120 till 200 grader C) och andra +/- 3 grader CNej-58 till 572 graderABS plast-4-siffrig digital LCDDigital Pocket Termometer375 SEK
B
23NU20
4.75 "+/- 1 grader C (-20 till 120 grader C), +/- 2 grader C (-50 till -20 grader C och 120 till 200 grader C) och andra +/- 3 grader CNej-58 till 572 graderABS plast-4-siffrig digital LCDDigital Pocket Termometer233 SEK
C
23NU21
4.75 "+/- 1 grader C (-20 till 120 grader C), +/- 2 grader C (-50 till -20 grader C och 120 till 200 grader C) och andra +/- 3 grader CJa-58 till 572 graderABS plast-4-siffrig digital LCDDigital Pocket Termometer197 SEK
D
23NU23
5"+/- 2 grader FNej-40 till 160 grader304 Stainless Steel1"AnalogDial Pocket Termometer90 SEK
E
23NU29
5"+/- 2 grader FNej0 till 220 graderABS plast1"AnalogDial Pocket Termometer128 SEK
F
23NU30
5"+/- 2 grader FNej25 till 125 graderRostfritt stål / plast1"AnalogDial Pocket Termometer87 SEK
G
23NU28
5"+/- 2 grader FNej0 till 220 grader304 Stainless Steel1"AnalogDial Pocket Termometer154 SEK
H
23NU22
8"+/- 1 grader C (-20 till 120 grader C), +/- 2 grader C (-50 till -20 grader C och 120 till 200 grader C) och andra +/- 3 grader CJa-58 till 572 graderABS plast-4-siffrig digital LCDDigital Pocket Termometer197 SEK
I
23NU25
8"+/- 2 grader FNej-40 till 160 grader304 Stainless Steel1.75 "AnalogDial Pocket Termometer94 SEK
J
23NU27
8"+/- 2 grader FNej50 till 550 grader304 Stainless Steel1.75 "AnalogDial Pocket Termometer94 SEK
K
23NU24
8"+/- 2 grader FNej25 till 125 grader304 Stainless Steel1.75 "AnalogDial Pocket Termometer94 SEK
L
23NU26
8"+/- 2 grader FNej0 till 220 grader304 Stainless Steel1.75 "AnalogDial Pocket Termometer93 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?