Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 23NU25 Digital ficktermometer -40 till 160 F | AB7KJK

APPROVED VENDOR 23NU25 digital ficktermometer -40 till 160 F

Finns i lager
Artikel: AB7KJK Modell: 23NU25

Få det Maj 7, Tisdag
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial Pocket Termometer
Noggrannhet+/- 2 grader F
Automatisk avstängningNej
Case Material304 Stainless Steel
Examensavdelningar2 grader
Dialstorlek1.75 "
VisaAnalog
Lens Materialpolykarbonat
Stamlängd8"
Stammaterial304 Stainless Steel
Temp. Räckvidd-40 till 160 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)23.01
Fartygets längd (cm)4.5
Fartygets bredd (cm)4.5
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdNoggrannhetAutomatisk avstängningTemp. RäckviddCase MaterialDialstorlekVisaArtikelPris
GODKÄND LEVERANTÖR 23NU20 Digital ficktermometer -58 till 572 F | AB7KJE 23NU204.75 "+/- 1 grader C (-20 till 120 grader C), +/- 2 grader C (-50 till -20 grader C och 120 till 200 grader C) och andra +/- 3 grader CNej-58 till 572 graderABS plast-4-siffrig digital LCDDigital Pocket Termometer233SEK
GODKÄND SÄLJARE 23NU21 Digital ficktermometer -58 till 572 F | AB7KJF 23NU214.75 "+/- 1 grader C (-20 till 120 grader C), +/- 2 grader C (-50 till -20 grader C och 120 till 200 grader C) och andra +/- 3 grader CJa-58 till 572 graderABS plast-4-siffrig digital LCDDigital Pocket Termometer197SEK
GODKÄND SÄLJARE 23NU22 Digital ficktermometer -58 till 572 F | AB7KJG 23NU228"+/- 1 grader C (-20 till 120 grader C), +/- 2 grader C (-50 till -20 grader C och 120 till 200 grader C) och andra +/- 3 grader CJa-58 till 572 graderABS plast-4-siffrig digital LCDDigital Pocket Termometer197SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 23NU23 Digital ficktermometer -58 till 572 F | AB7KJH 23NU235"+/- 2 grader FNej-40 till 160 grader304 Stainless Steel1"AnalogDial Pocket Termometer90SEK
GODKÄND SÄLJARE 23NU24 Digital ficktermometer 25 till 125 F | AB7KJJ 23NU248"+/- 2 grader FNej25 till 125 grader304 Stainless Steel1.75 "AnalogDial Pocket Termometer94SEK
GODKÄND SÄLJARE 23NU26 Digital ficktermometer 0 till 220 F | AB7KJL 23NU268"+/- 2 grader FNej0 till 220 grader304 Stainless Steel1.75 "AnalogDial Pocket Termometer93SEK
GODKÄND SÄLJARE 23NU27 Digital ficktermometer 50 till 550 F | AB7KJM 23NU278"+/- 2 grader FNej50 till 550 grader304 Stainless Steel1.75 "AnalogDial Pocket Termometer94SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 23NU25 digital ficktermometer -40 till 160 F
94SEK /enhet